驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)
仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復
質量(kg)57
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)
相数三相
パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)
パルス幅15~85%
定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
関連キーワード