6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:200 交流:160 適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)50 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式空冷 ハンドル寸法(mm)192 アングル寸法(mm)158
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:150 交流:130 適合電極径(Φmm)1.6 使用率(%)50 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式空冷 ハンドル寸法(mm)190 アングル寸法(mm)158
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STG-200ACDC 100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業 仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。 ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7 コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換) 定格出力電流(A)110(100V)/200(200V) 定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6 定格使用率(%)50(100V)/25(200V) 定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200) 定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

マイト工業株式会社バッテリーTIG溶接機
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V) 付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1 質量(kg)18 定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む) 定格出力直流56,8V 最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合溶接棒(mm)1.0~4.0 バッテリー電圧(V)直流52.8 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170 定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20) 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
699,000 税込768,900
4日以内出荷