トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)140
寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
溶接電流(A)直流:200 交流:160
適合電極径(Φmm)2.4
使用率(%)50
仕様Dシリーズ専用
タイプアングル形
冷却方式空冷
ハンドル寸法(mm)192
アングル寸法(mm)158
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード