適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)50.2
外径(Φmm)18.9
全長(mm)24
電流(A)120~200用
主な適合トーチYT-12TS□、YT-12TP□、YT-20TSW□
全長(mm)50
電流(A)150~300用
主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
セット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド
仕様透明ノズル
全長(mm)50
電流(A)150~300用
主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29、WTF-17・18、WTB-17・18、WTR-17・18
種別標準ガスレンズ
全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200D
セット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)50.5
外径(Φmm)25.1
内径(Φmm)9.5
全長(mm)41.5
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番578-4516
適合機種STG-200D、STG-200ACDC
長さ(mm)13
品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
1個
¥269
税込¥296
欠品中
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)26.6
外径(Φmm)14.2
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
外径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
仕様透明ノズル
セット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド
主な適合トーチCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。
適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300
全長(mm)42
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
関連キーワード