カテゴリ
- 溶接用品(47)
- TIG溶接棒ステンレス用(39)
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用(4)
絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.2
- 0.5(1)
- 0.8(8)
- 0.9(4)
- 1(40)
- 1.6(105)
- 2(97)
- 2.2(5)
- 2.4(101)
- 2.6(38)
- 3(1)
- 3.2(103)
- 4(48)
- 5(11)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(42)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(5)
- 日本ウェルディングロッド(9)
- ニツコー熔材工業(13)
- タセト(9)
- 特殊電極(5)
- H&H(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「tig」の検索結果

TIG溶接棒 ステンレス用
(56件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 軟鋼用
(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(5kg)当日出荷炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)当日出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)4日以内出荷から8日以内出荷WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥49,980税込¥54,9781箱(5kg)5日以内出荷29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS312伸び(%)28引張強度(MPa)785耐圧力(MPa)【0.2%】549
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥36,980税込¥40,6781箱(5kg)5日以内出荷25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS310S伸び(%)40引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)【0.2%】377
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥31,980税込¥35,1781箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。棒長(mm)1000引張強度(MPa)593色棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレスTIG溶接棒
H&H(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304JIS規格Z3321Y308該当AWS規格A5.9ER308該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)当日出荷から44日以内出荷用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)564色棒端色:緑色タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)伸び(%)41.9AWS規格A5.9 ER316該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)1000色棒端色:黒色伸び(%)41.2引張強度(MPa)6030.2%耐力(MPa)436タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスTIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷から6日以内出荷19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。用途SUS316の溶接。色棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用 TIG 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥5,798税込¥6,3781箱(5kg)欠品中用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。棒長(mm)1000伸び(%)34引張強度(MPa)550タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当
ステンレス TIG棒 TG-316
タセト¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
ステンレス TIG棒 TG-316L
タセト¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554色端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス TIG棒 TG-309L
タセト¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
ニツコー熔材工業¥28,980税込¥31,8781箱(5kg)翌々日出荷用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-309Mo
タセト¥31,980税込¥35,1781箱(5kg)4日以内出荷から92日以内出荷タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥17,980税込¥19,7781箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-309MoL
タセト¥37,980税込¥41,7781箱(5kg)4日以内出荷タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)6日以内出荷用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)550識別色緑色JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41AWS規格A5.9 ER316L
TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R
ニツコー熔材工業¥81,980税込¥90,1781箱(5kg)翌々日出荷BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
ニツコー熔材工業¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)4日以内出荷用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS430
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R
ニツコー熔材工業¥10,980税込¥12,0781箱(5kg)4日以内出荷SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。用途13Crステンレス鋼用長さ(mm)1000色【棒端】紫JIS規格Z3321 YS410伸び(%)32.8引張強度(MPa)528AWS規格A5.9 ER410該当0.2%耐力(MPa)310