カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tile mate」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Mate (2024) カラー 4個パック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) カラー 4個パック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ピンク、ライトブルー、グリーン、ブルー寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可入数4個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック 4個パック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック 4個パック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック&ホワイト 2個パック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック&ホワイト 2個パック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック/ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Mate (2024) ホワイト/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ホワイト/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile スターターパック (2024) 2個パック Mate+Slim /電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile スターターパック (2024) 2個パック Mate+Slim /電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8取付場所リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:75電池寿命(年)約3
  • 離れるとアラーム リーベックス

    離れるとアラーム

    リーベックス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
    用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
  • ICタグ ホーザン

    ICタグ

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種H-769
  • 非接触タグ LILIEL(リリエル)

    非接触タグ

    LILIEL(リリエル)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプEM125kHz
  • スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」 平野商会

    スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」

    平野商会(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
    本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
  • MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ

    MyTag/見つかるタグ 紛失防止

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
    ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
  • Life360 Tile エッセンシャル (2024) 4個パック Mate2個+Slim+Sticker/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile エッセンシャル (2024) 4個パック Mate2個+Slim+Sticker/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5、Sticker:28×28×7.8取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など、Sticker:リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可入数4個防水性IP68通信距離(m)[Bluetooth]Mate+Slim:105 / Sticker:75電池寿命(年)約3
  • うっかりアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    うっかりアラーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
    作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
  • AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)

    AirTag用キーリング付きセキュアホルダ

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
  • NFCタグ サンワサプライ

    NFCタグ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
  • ステンレスワイヤー KITACO

    ステンレスワイヤー

    KITACO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロック用の汎用ワイヤー
  • 2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ

    2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

    モノタロウ(363件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(1L)
    当日出荷
    始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
    用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • バッテリーチェッカー2 カーメイト

    バッテリーチェッカー2

    カーメイト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
    用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
  • ステンワイヤー KIJIMA(キジマ)

    ステンワイヤー

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
    材質ステンレス
  • 高輝度蓄光オーロラチェーン 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光オーロラチェーン

    日東エルマテリアル
    5,998税込6,598
    1巻(5m)
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
    用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材薄グリーン引張強度25kgfリング寸法(mm)線径6×縦20×横34質量(g/m)約70最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
  • NEO BLUE NEB-601 日本テレマティーク

    NEO BLUE NEB-601

    日本テレマティーク
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    吐息によりアルコール数値を検知する機械。スマートフォンから専用アプリを通じてBluetoothによるペアリングを行い、インカメラでの表情の撮影、GPSの共有を管理者向かいに同時送信。管理者はクラウドにより点呼を行い、データの蓄積、管理を行う。保証はアルコールチェッカー本体にのみついています(1年間利用、1万回利用)。センサーは電気化学式センサーです。1万回利用でマークが表示されます。
    測定範囲(mg/L)0.00~2.50 250
  • 多機能下地センサー HANMATEK

    多機能下地センサー

    HANMATEK
    9,398税込10,338
    1式
    当日出荷
    ・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!。・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知。・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示。・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能。・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載。・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!。・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き。・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP。・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適。・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能。・1年保証
    付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
  • LANケーブルテスター PROMATE(プロメイト)

    LANケーブルテスター

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
    用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
  • ラチェットベルト2 カーメイト

    ラチェットベルト2

    カーメイト
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
    用途システムキャリア用サーフボードアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm

    シマテック
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルチェア  steel脚座面FRP(matt) E-comfort

    シェルチェア steel脚座面FRP(matt)

    E-comfort
    34,980税込38,478
    1脚
    6日以内出荷
    チャールズ&レイ・イームズといえば、ミッドセンチュリーを代表するシェルチェアシリーズです。 シェルチェアは、1948年に近代デザイン製品をコレクションすることで他の美術館との差別化を意欲的にはかっていたMoMA(Museum of Modern Art)が、その活動の一環として家具非営利団体の共催で行った『ローコスト家具デザインコンペ」に出品した作品の一つで、見事に2位となった作品です。 その頃チャールズ・イームズは、成型合板を用いた大量生産可能な新時代のデザインを実現しようとしていましたが、成型合板での製作が困難を極めました。 イームズは製品化をあきらめず、当時新素材であったFRPを使用して見事に製品化・販売されることになったのです。 型を利用してファイバーグラスウールを何層にも接着して最後に外形を整えて生産されるシェルチェアは、革新的な大量生産品として世に出されました。 ウッドレッグ、エッフェルベース、ロッドベース、スタッキングベース、ロッカーベース、Hベース、キャッツクレードルなど多様なデザインの脚の選択と、サイドシェル、アームシェル、と2種類の座面を組み合わせで、様々なシーンにマッチするシェルチェアを作り出しました。 こちらは、DSR。ロッドベースを用いた サイドシェルチェア です。
    用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×52.5×81材質(脚)ステンレスロッド ポリッシュ加工座面高(cm)43材質(シェル)FRP樹脂 塗装仕上げ
  • EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネ

    EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER

    コミネ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
    BKサイズFREE
  • ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]

    ZF トランスミッション オイルチェンジキット

    ZF[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO

    リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black

    READY GO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)
    用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Intブラック
  • ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]

    ZF トランスミッション オイルチェンジキット

    ZF[自動車用品]
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    その他【車両ブランド】AUDI, VOLKSWAGEN主な適合純正品番AUDI 09D 321 181 B, 09G 321 37009G 325 429 | VOLKSWAGEN 09D 321 181 B, 09G 321 37009G 325 429RoHS指令(10物質対応)対応
  • GK-1853 ストレッチメッシュグローブ ルーチェII コミネ

    GK-1853 ストレッチメッシュグローブ ルーチェII

    コミネ
    2,998税込3,298
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    操作性と快適性重視のプロテクションを待たない伸縮メッシュグローブ。 従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyester・neoprene・goat leather
  • Mangiacatena 補修キット EFFETTO MARIPOSA

    Mangiacatena 補修キット

    EFFETTO MARIPOSA
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
  • レットー ハイチェア 岩谷マテリアル

    レットー ハイチェア

    岩谷マテリアル
    4,500税込4,950
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    バスルームにリラックスタイムを。美しいフォルムのバスチェア。座面を高く設計し、座る、立つという動作を楽にしました。
    材質本体/ポリプロピレン、脚ゴム/オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエチレン寸法(cm)約35.2×42×幅30質量(kg)約1.65
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm

    シマテック
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm

    シマテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンオイルM-30ディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    チェーンオイルM-30ディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    139,800税込153,780
    1缶(18L)
    12日以内出荷
    二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
    用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT コミネ

    JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT

    コミネ
    25,980税込28,578
    1着
    7日以内出荷
    スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
  • EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ

    EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET

    コミネ
    16,980税込18,678
    1着
    7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available