5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度STD
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グーリングジャパン面取りチップHT800 TiNコート
HT800専用の面取りインサートです。一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。 その他HT 800 WP トラスコ品番180-8477 材質超硬 長さ(mm)5.64 型番CPGT050204R チップ幅(mm)5.56 チップ厚さ(mm)2.38 ホルダー寸法(mm)110~140 ノーズ(mm)R:0.4
1個
4,498 税込4,948
20日以内出荷

グーリングジャパン面取りチップHT800 TiNコート
HT801専用の面取りインサートです。一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。 その他HT 800 WP トラスコ品番181-3273 材質超硬 長さ(mm)6.45 型番CPGT060204R チップ幅(mm)6.35 チップ厚さ(mm)2.38 ホルダー寸法(mm)160~240 ノーズ(mm)R:0.4
1個
4,498 税込4,948
20日以内出荷

グーリングジャパン面取りチップHT800 TiNコート
HT802専用の面取りインサートです。一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。 その他HT 800 WP トラスコ品番181-4823 材質超硬 長さ(mm)9.67 型番CPGT09T308R チップ幅(mm)9.53 チップ厚さ(mm)3.97 ホルダー寸法(mm)300~360 ノーズ(mm)R:0.8
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

関連カテゴリ