カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tip-6」の検索結果

ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥899税込¥9891袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
Alpha 44超硬ドリル 8D TIP Φ6.8
ワルター¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-7411刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル)
エリエール(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(18ロール)ほか当日出荷水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。 Tip to TipのスーパーWエンボス加工により2倍の吸水性を実現。 トイレを上品な雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。 フローラルブーケの香り。 持ちやすく、開けやすい取手形状。 パルプ100%種別芯あり幅(mm)114タイプダブル長さ(m)25シリーズエリエール混率(%)パルプ100カット数112カット
カットグリップ ホルダー GHDR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用ホルダーです。用途外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Groovy(グルービー)
TULALA(ツララ)¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷7フィートというスタンダードレングス+ソリッドティップにより、繊細かつ取り回しの良いフィネスロッドに仕上がりました。1g前後のジグヘッドを使うライトゲームや、3g前後のプラッキングなど、グルーヴィ80Sより更に繊細なゲームをする時にオススメの一本です。ベリーからバットはダル過ぎず、やや張りを残している為、レンジの深いワーミングなどにもストレスを感じさせません。かつ、不意の大物にも対応できるバットパワーを兼ね備えています。魚種を選ばないスタンダードライトゲームロッド。気が向いた時にフラリと、水辺に立ち寄るアナタの為の一本です。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F (Hard Solid-tip)●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.5~7、Rod:156 (grip:119)寸法(cm)Folded Length:95、Rear Grip Length:22
海太郎 「碧」オフショアイカメタル
一誠(イッセイ)¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷<ヌケガケスッテに艶かしい生命感を与える絶妙調子> 海太郎「碧」イカメタルシリーズでもっとも柔らかいモデル。ライトゲーム用ロッド「ハネエビ」をベースにテーパーデザインされたブランクスは、ほどよい芯のある硬さを残しつつ滑らかに湾曲します。この調子が70gまでのメタルスッテを艶めかしく動かしてイカを誘います。また、ごくわずかな負荷でもロッド全体が曲がるので目感度が非常に高く繊細なアタリを逃しません。イカを掛けたあとも絶妙な粘り腰で身切れを軽減。デカイカのキャッチ率を高めます。ヌケガケスッテ単体の釣りがもっともおもしろく、シャクり上げからフォールアクション、シェイクのステイなどまで多彩な攻め方が楽しめるロッドです。仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.6●Grip:EVA&SKTSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):6-20(20g-70g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8質量(g)107
リニアPCMレコーダー
TASCAM(タスカム)¥65,980税込¥72,5781台13日以内出荷32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス