カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tip12」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエールシャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパーエリエール(28件のレビュー)
289税込318
1パック(25m×4ロール)ほか
当日出荷
厚手でしっかりした使い心地 水にぬれても破れにくい 水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。 たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比) ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。 1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました 長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。 リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に パルプ100%でつくられています。 蛍光染料は使用していません。 ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
幅(mm)114タイプダブル材質パルプ100%香り無香料
CO2チップ 東安CO2チップ東安
998税込1,098
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
CO2チップ 東安CO2チップ東安
3,500税込3,850
1箱(30本)
当日出荷から3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max P 旋削加工用ヘッドサンドビック
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
A CG多/チップ COAT イスカルA CG多/チップ COATイスカル
42,980税込47,278
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuardWatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard SupportWatchGuard
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard SupportWatchGuard
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル三商
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuardTrade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard SupportWatchGuard
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル三商
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuardWatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard SupportWatchGuard
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ片面
BLACKFIN EX3 APIA(アピア)[釣具]BLACKFIN EX3APIA(アピア)[釣具]
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
To the Unknown Territoryヒラスズキに完全特化したモデルシリーズBLACKFIN EXIII(ブラックフィン)。グランデージシリーズから外れて独立したというところにアピアの本気度が伺える。 ではなにが違うのか?まずは地磯のランガンや遠征釣行を意識した3ピースに仕立ててあることだ。 なんだ、そんなことかと思うなかれ。継ぎの場所が二か所になるということは強度、曲がり、自重に大きく影響する。だがどうだ、3ピースなのにこの軽さ、この強度、この振り抜け感、ヒラスズキを掛けた時の美しい曲がり。使ってみれば3ピースロッドなのにこんなはず無い…と思うはずだ。 また、掛けてからのレスポンスが激的に向上した。最新カーボン素材を採用している事もあるだろうが、ベリーからバッド部の反発力が素晴らしく、とにかくファイトタイムが短くなり勝負が早い。 そして、俄かには信じられないだろうが、バラシが極端に少ない。昨今の食いが渋く、ショートバイトの多いヒラスズキだが、バラシ率が減りキャッチ率が上がるとは思いもよらなかった事案だ。 用意されたのは三機種。ショートレングスを活かした早い手返しさで攻めるベラトールか、時に中型青物とも対峙でき、楽にヒラスズキ抜き上げるパワーを持つモンスターゲイル?か、正確なアキュラシーを誇るミストラルか。刻一刻と変わるロックショアの波風に合わせてチョイスしたい。
ラックマウントミキサー TEACラックマウントミキサーTEAC
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
8系統のステレオライン入力をミックスするラインミキサーです。各チャンネルにあるTRSバランスライン入力に加え、チャンネル1にはXLRバランスマイク入力が可能。マイクが必要な簡易PAシステムにも対応できます。 独立した出力バスが2系統あるため、異なるミックスでの出力が可能です。 2系統のバス出力には、XLRバランス出力およびRCAアンバランス出力を装備。 更に、ST 2/AUXバスをAUXバスとして使用することが可能となっており、ST 2/AUXバスをエフェクト送り用として使用することもできます(エフェクトリターンは入力のいずれかを使用)。 店舗、レストラン、宴会場設備、音響設備などでのステレオソースの選択やマイクによるアナウンス、ミキシング、更に、ステージ上でのキーボードミキサー/サブミキサーなど、様々な用途に対応可能です。
仕様【MIC入力】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :2.4kΩ規定入力レベル -58dBu(1mV)~-12dBu(195mV)、最大入力レベル :+10dBu(2.45V)、【STEREO INPUTS】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【MASTER BUSS IN】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :XLR-3-32(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :RCAピンジャック、出力インピーダンス :200Ω、規定出力レベル :-10dBV(0.3V)、最大出力レベル :+10dBV (3.16V)、【BUSS OUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力コネクター】6.3mmステレオホン端子および3.5mmステレオミニジャック、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、32Ω終端)、70dB以上(各BUSS OUT出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(BUSS OUT出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz, ±3dB(PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(各BUSS OUT出力)S/N比80dB以上(PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF)、80dB以上(各BUSS OUT出力、A-WTD、20kHz LPF)歪率(%)0.07以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.03以下(各BUSS OUT出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)
海太郎 「碧」オフショアイカメタル 一誠(イッセイ)海太郎 「碧」オフショアイカメタル一誠(イッセイ)
47,980税込52,778
1本
7日以内出荷
<スピニング・誘いand掛け調子> メタルスッテを激しくシェイク出来る張りと微かなイカのアタリをも捉える柔軟性を併せ持ったやや硬めのソリッドティップ。「碧」ライトゲームオフショアシリーズの特徴であるテートからベリーにかけてをなだらかにパワーアップさせ、幅広い水深をカバーします。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.8●Grip:EVA&TVSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):12-40(40g-150g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8質量(g)108
海太郎 「碧」オフショアイカメタル 一誠(イッセイ)海太郎 「碧」オフショアイカメタル一誠(イッセイ)
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
<ベイト・誘いand掛け調子> メタルスッテを激しくシェイク出来る張りと微かなイカのアタリをも捉える柔軟性を併せ持ったやや硬めのソリッドティップ。「碧」ライトゲームオフショアシリーズの特徴であるテートからベリーにかけてをなだらかにパワーアップさせ、幅広い水深をカバーします。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.8●Grip:EVA&SKTSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):12-40(40g-150g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8質量(g)107
M12 AIR-TIP ノズル ミルウォーキーツールM12 AIR-TIP ノズルミルウォーキーツール
15,880税込17,468
1個
7日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応M12バッテリー(別売り)が必要駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能操作しやすい電源ボタンLED照明で薄暗い環境にも対応吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすいツール不要でブラシを取り外し可能
電圧(V)12適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済bitstrong
5,198税込5,718
1箱(10ラック)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上EOG滅菌済みのラック包装タイプRNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
材質ポリプロピレン(PP)
トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,598税込5,058
1セット(12点)
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220STMicro
169税込186
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック STS工業用内視鏡IESシリーズ用先端フックSTS
489税込538
1個
当日出荷
IES-120専用の先端ツールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-HPケナメタル
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
ON Semiconductor PNP ダーリントンペア ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP ダーリントンペアON SEMICONDUCTOR
209税込230
1個ほか
7日以内出荷
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら