カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「tj-1-w」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップジャック TJ-1 サトーパーツチップジャック TJ-1サトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-2-P適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
壁掛用ホワイトボード トーグ安全工業壁掛用ホワイトボードトーグ安全工業
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
ホワイトボード、アルミ枠仕上げ。 粉受、黒板消し、マグネットは別売りとなります。
クラツチプレート キツト 5TJ-W001G-00 YAMAHA(ヤマハ)クラツチプレート キツト 5TJ-W001G-00YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒駒)明工社
2,298税込2,528
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)明工社
4,398税込4,838
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
3,798税込4,178
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)明工社
3,798税込4,178
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
4,698税込5,168
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(緑駒)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(青駒)明工社
2,298税込2,528
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒)明工社
2,298税込2,528
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)明工社
4,398税込4,838
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
4,398税込4,838
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)明工社
4,698税込5,168
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)明工社
4,698税込5,168
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒駒)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(緑駒)明工社
2,298税込2,528
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)明工社
3,798税込4,178
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒) 明工社横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)明工社
4,698税込5,168
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(青駒)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)明工社
4,398税込4,838
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒) 明工社横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)明工社
3,798税込4,178
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
自動車フロントガラス(スズキ) FUYAO自動車フロントガラス(スズキ)FUYAO(33件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W STMicroSTMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 WSTMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 600 W●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 2●最大逆漏れ電流 : 200nA●寸法 : 3.95×2.25×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●SM6TY シリーズは、サージや静電放電から敏感な車載回路を保護するように設計されています。プレーナ技術が採用されており、長期間にわたる信頼性と安定性を確保するために低漏洩電流と高ジャンクション温度が求められるハイエンド回路に対応しています。Peak パルス電力: 600 W ( 10/1000 μ s )及び 4 kW ( 8/20 μ s ) スタンドオフ電圧範囲: 5 → 188 V 単方向タイプと双方向タイプがあります 低漏洩電流: 0.2 μ A @ 25 ° C 、 1 μ A @ 85 ° C 動作 Tj 最大: 150 ° C Tj での最大高出力 : 最大 515 W (10/1000 μ s) リード仕上げ:つや消しスズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lumileds 可視光LED LUXEON 3020 シリーズ LUMILEDSLumileds 可視光LED LUXEON 3020 シリーズLUMILEDS
869税込956
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
DCサンエース 防水遠心ファン 山洋電気DCサンエース 防水遠心ファン山洋電気
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類DCファン入力電圧(V)DC48
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
21,980税込24,178
1個
60日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)91種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)6.39音圧レベル(dB)61最大静圧(Pa)395サイズ(mm)Φ133定格回転速度(min-1[r.p.m])4150