曜日別特売

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒)

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒) - 明工社

OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。
環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。
「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。

色
本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
1
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ形状
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369375MR7902TJ1WR
¥3,080
¥2,298
¥2,528(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする