カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「tj-150」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイジグ TJ150 タックルハウスタイジグ TJ150タックルハウス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)92質量(g)150タイプジグフック別売リングタイプ別売
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から19日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
12,052税込13,257
1個
翌々日出荷
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
継線コード 3PTJ1500 DNライティング継線コード 3PTJ1500DNライティング
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード什器間で電源を送るときに使用します温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
コード長さ(m)1.5
KTJ ホース接続ティー 片ニップル イハラサイエンスKTJ ホース接続ティー 片ニップルイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類G
電源整流ダイオード1000V/1A サンケン電気電源整流ダイオード1000V/1Aサンケン電気
77税込85
1個
6日以内出荷
高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ ナベヤインサートノズルSB型用チューブナベヤ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)タイセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
onsemi 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) AEC-Q101 1.05V onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) AEC-Q101 1.05Vonsemi
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.05V1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35AUltrafast 整流器は、コンパクトなサイズと重量がシステムに不可欠な、表面実装用途の高電圧、高周波整流、又はフリーホイーリング / 保護ダイオードに最適です。J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 低順方向電圧降下( 0.71 → 1.05 V 、最大 @ 1.0 A 、 TJ = 150 ° C ) 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 95 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 極性:極性バンドでカソードリードを表示 鉛フリーパッケージです
RoHS指令(10物質対応)対応
成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ)タイセイ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC フェアチャイルドTVS DIODE 70VWM 113VC SMCフェアチャイルド
229税込252
1個
6日以内出荷
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP インフィニオンIC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIPインフィニオン
489税込538
1個
6日以内出荷
SELF-OSCILLATING-HALF-BRIDGE-DRIVER IR2155PBFIC インフィニオン製を販売します。
種類ハーフブリッジチャンネル数2入力RC入力回路電流(mA)【ソース】250【シンク】500立ち上り/立ち下がり時間80ns / 45ns極性IGBT、NチャンネルMOSFET動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)動作電圧(V)10~20チャンネルタイプ同期
TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL ON SEMICONDUCTORTVS DIODE 6V 10.3V AXIALON SEMICONDUCTOR
70税込77
1個
6日以内出荷
仕様【パワーライン保護】なしその他【一方向チャンネル】1電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャルピークパルスパワー消費(W)500
TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHMTRANS NPN 32V 2A SOT-428ROHM
169税込186
1個
6日以内出荷
トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247 STマイクロエレクトロニクスMOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247STマイクロエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100Vタイプ【FET】Nチャンネル電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc)最大消費電力(W)250(Tc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)ドレイン・ソース電圧(V)900起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V
STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W STMicroSTMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 WSTMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 600 W●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 2●最大逆漏れ電流 : 200nA●寸法 : 3.95×2.25×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●SM6TY シリーズは、サージや静電放電から敏感な車載回路を保護するように設計されています。プレーナ技術が採用されており、長期間にわたる信頼性と安定性を確保するために低漏洩電流と高ジャンクション温度が求められるハイエンド回路に対応しています。Peak パルス電力: 600 W ( 10/1000 μ s )及び 4 kW ( 8/20 μ s ) スタンドオフ電圧範囲: 5 → 188 V 単方向タイプと双方向タイプがあります 低漏洩電流: 0.2 μ A @ 25 ° C 、 1 μ A @ 85 ° C 動作 Tj 最大: 150 ° C Tj での最大高出力 : 最大 515 W (10/1000 μ s) リード仕上げ:つや消しスズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFNTexas Instruments
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):15V●電流 - 出力:6A●周波数 - スイッチング:200kHz~1.6MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~150℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-VQFN(3.5x3.5)アズワン品番67-0410-92
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIPTexas Instruments
449税込494
1個
10日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-47
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments
519税込571
1個
10日以内出荷
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-48
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 1A TO220-5Texas Instruments
679税込747
1個
10日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0441-24
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC Texas InstrumentsIC REG BUCK 12V 500MA 8SOICTexas Instruments
759税込835
1個
10日以内出荷
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-43
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5Texas Instruments
839税込923
1個
10日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0370-89
IC REG BUCK ADJ 2A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 2A TO263-5Texas Instruments
849税込934
1個
10日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 2A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):57V●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、DDPak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-42
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 3A TO263-5Texas Instruments
989税込1,088
1個
10日以内出荷
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49