適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1000
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。
色白色
直径(Φmm)0.6
線径(Φmm)0.6
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-2-P
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.3以下
耐電圧(V/min)AC1000
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。
仕様溝打用
モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
用途コンタクトトップ。
モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード