カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 自動車純正部品(72)
  • バイク純正部品(56)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(15)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(9)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 物流用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj-3」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ端子用バナナプラグ TJ-3サトーパーツ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール定格電圧(V)30定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
TJ-3A専用ジャック サトーパーツTJ-3A専用ジャックサトーパーツ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型コンタクト形状メス適合TJ-3A形状ストレート結合方式ねじ
トリコンジャック TJ-3 ホルベイントリコンジャック TJ-3ホルベイン
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン持ち手付きレジ袋ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)
979税込1,077
1冊(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚みのある透明でツルツルタイプのレジ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製で、持ち運びにも便利です。 厚手で透明のため、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。 ショッパーとしても重宝します。 マチ付きでたくさん入るので、ショッパーとして活躍します。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
材質LLDPE透明
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプユニカ(23件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付明工社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口数4スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 明工社横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付明工社(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付明工社
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口数6スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)TRUSCO(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
継手 アネスト岩田継手アネスト岩田
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ明工社(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
真空二重 樽缶ジョッキ カクセー真空二重 樽缶ジョッキカクセー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
缶飲料を冷たいまま保てる、真空二重構造のジョッキ風の保冷缶。 350ml缶に対応(対象容量であっても形状によっては本品に入らない場合があります)飲料缶を入れて使っても、飲み物を直接入れてもOKです。 真空二重構造が飲み物の温度を保つから、HOTもICEも長時間楽しめます。 氷が溶けにくいので、味が薄まらず美味しさが持続します。 結露しにくいから、テーブルや手が濡れません。 飲み口が丸くなっているので、口当たりがやさしく、直飲みにも適しています。
材質18-8ステンレス容量(mL)350缶用質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×8.5×11.2
常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプオーム電機(1件のレビュー)
889税込978
1点
当日出荷
電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
ブラック材質EPDM
ニョロニョロトルネード セフティー3ニョロニョロトルネードセフティー3(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
お徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペンお徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット)アサヒペン
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
塗る場所に合わせて使える3サイズ。化繊100%で塗りやすい。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違セット内容30mm、50mm、70mm各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30、50、70RoHS指令(10物質対応)対応
TAC直線接続材料 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC直線接続材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛SK(新潟精機)
539税込593
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製) ユーボンスナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付明工社
8,998税込9,898
1個
当日出荷
定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ビクター スクロール用生爪 ビクタービクター スクロール用生爪ビクター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質S45C
Mini PDFイントランジットデータロガー 31010 DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察品番31010関連資料(0.42MB)
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)明工社
2,498税込2,748
1本
当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
ケーブルネジロックジョイント オスメスセット マイト工業株式会社ケーブルネジロックジョイント オスメスセットマイト工業株式会社
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
接続方式スクリュー適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
バリシート セフテックバリシートセフテック
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
839税込923
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ明工社
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3トラスコ品番294-9911質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式トラックジャッキ(エアリターン) マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(エアリターン)マサダ製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から19日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
ダンパ 3TJ-28371-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 3TJ-28371-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
欠品中
壁掛用ホワイトボード トーグ安全工業壁掛用ホワイトボードトーグ安全工業
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
ホワイトボード、アルミ枠仕上げ。 粉受、黒板消し、マグネットは別売りとなります。
2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
すべり止めくつ下長寿 神戸生絲すべり止めくつ下長寿神戸生絲
629税込692
1足
6日以内出荷
裏面のすべり止めゴムが、安心した歩行をサポートします。
質量(g)52