サーマルカメラHIKMICRO当日出荷
Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。
仕様【落下試験】1m(3.28フィート)その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ)色【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド質量(g)20 (0.044 ポンド)周波数(Hz)【画像】25能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0)精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F)保護等級IP40インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度【画像】256×192 (49,152 ピクセル)視野角50° × 37.2°(FOV)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F)モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアフォーカスフォーカス・フリー絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F)焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mmフレームレート25Hzスペクトル範囲7.5~14μm