カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj560」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナプラグ サトーパーツバナナプラグサトーパーツ(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
799税込879
1個
5日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(緑)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(青)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツバナナプラグ金メッキ端子(白)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(黄)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
チップジャック サトーパーツチップジャックサトーパーツ(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応ナット二面幅(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下
チップジャック TJ-4 サトーパーツチップジャック TJ-4サトーパーツ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-560適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
859税込945
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(緑)サトーパーツ
799税込879
1個
11日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(黄)サトーパーツ
799税込879
1個
11日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(白)サトーパーツ
799税込879
1個
11日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上