カテゴリ

  • バイク純正部品(4,888)
  • 厨房用品(2,183)
  • 卓上消耗品(1,771)
  • 自動車純正部品(1,318)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(601)
  • パソコン/周辺機器(580)
  • オフィス家具(574)
  • バイク部品(537)
  • 農業機械(523)
  • 制御機器(504)
  • 切削工具(476)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(320)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(305)
  • 物流用品(284)
  • 配管・水廻り設備部材(276)
  • 建築金物(274)
  • 電気材料(273)
  • 安全標識(269)
  • トラック純正部品(245)
  • 科学研究・開発用品(209)
  • 空調・電設資材(193)
  • 建材・エクステリア(192)
  • 店舗什器・備品(189)
  • 機構部品(164)
  • 作業工具(158)
  • 自動車補修部品(157)
  • メカニカル部品(138)
  • 事務用品(127)
  • 測定用品(121)
  • 安全保護具(116)
  • 医療(106)
  • 作業服(103)
  • 溶接用品(97)
  • 清掃用品(96)
  • 縫製用品(94)
  • 家電(90)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 研磨材(77)
  • 学童・教育用品(60)
  • カー用品(58)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • 保管用品(53)
  • 防災用品(51)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 照明(45)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 介護用品(43)
  • 電動工具(37)
  • バッテリー・電装(36)
  • 梱包用品(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 日用品(31)
  • 住設機器(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 安全用品(23)
  • 塗料(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 手袋(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 防犯用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • テープ(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 理美容(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 農具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • マスク(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「tk」の検索結果

関連キーワード
19,746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体高千穂交易(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
TK 汲み取りトイレバイオ消臭 アズマ工業TK 汲み取りトイレバイオ消臭アズマ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30個)
当日出荷
汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材質量(g)約650タイプ本体寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×70(1包み)使用の目安1週間に1回1包商品タイプ粉末
取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 表示錠GIKEN(川口技研)(36件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
2層チューブストリッパ (TK~) SMC2層チューブストリッパ (TK~)SMC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
適合替刃TKS-DPH00071
T Series(TK) SMCT Series(TK)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ミーティングテーブルTKシャープタイプ カグクロミーティングテーブルTKシャープタイプカグクロ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お求めになりやすい価格帯ながら、来客時の商談や打ち合わせ、社内会議等、幅広くご使用いただける会議用テーブル。 サイズはW1200×D750の他に、W1500×D750、W1800×D900をご用意させていただきました。
付属品六角レンチ材質天板:16mm厚、表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り、フレーム:スチール高さ(mm)700キャスターなし耐荷重50なし材質(天板)表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り天板厚さ(mm)16材質(脚部)フレーム:スチール天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
TK-18ARSX TKTK-18ARSXTK
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型オレンジサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
TK-18ARSX YELLOW TKTK-18ARSX YELLOWTK
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)カシオ計算機
2,898税込3,188
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ高保存紙厚(mm)約0.075仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
タフロープ TK-50 白 セキスイタフロープ TK-50 白セキスイ(1件のレビュー)
689税込758特価
1巻ほか
当日出荷
TK ブラッシングスポンジ アズマ工業TK ブラッシングスポンジアズマ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。汚れたらスペア「TKブラッシングスポンジ玄関タイル柄付用SP」と交換できます。玄関の砂ボコリやドロ汚れに!
仕様玄関タイル用柄付材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン、面ファスナー=ナイロン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=アルミ幅(mm)拭き:約200全長(mm)約1070質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×1070×80繰り返し・詰め替え対応
TK ブラッシングスポンジ・玄関タイル用 アズマ工業TK ブラッシングスポンジ・玄関タイル用アズマ工業(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗剤を使わずに水で濡らしてこするだけで汚れを落とせます。 W繊維が表面の凹凸に入り込み汚れをかきだします。
用途玄関タイル、コンクリートなどの汚れ取りに材質スポンジ:ポリウレタン、ポリエチレン、生地:ポリエステル、ナイロン、グリップ:ABS樹脂グリーントラスコ品番824-5456厚さ(mm)60質量(g)65縦(mm)90横(mm)150適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易TKソフトクローズユニット ATTRA-TK高千穂交易
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
止めネジTK ケーエム精密止めネジTKケーエム精密
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
ABCパーツ(TK) 日東工業ABCパーツ(TK)日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
6,498税込7,148
1本(10g)
3日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
スリーロブノブ TK イマオコーポレーションスリーロブノブ TKイマオコーポレーション
599税込659
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
EXH-TK12用キャリングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)EXH-TK12用キャリングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
現行の転倒検知送信機EXH-TK12のオプション品としての発売です。
midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TKグラフテック(GRAPHTEC)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ TK-7311 トナー 京セラ京セラ TK-7311 トナー京セラ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
対応機種:ECOSYS P4140dn
適合機種ECOSYS P4140dn適合機種メーカー京セラ
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241京セラ(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
適合機種メーカー京セラ種別純正品適合ECOSYS P5026cdw印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
純正トナー 京セラ TK-3401 京セラ純正トナー 京セラ TK-3401京セラ
19,980税込21,978
1セット(2本)
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品モノクロ対応機種ECOSYS PA4500x印字枚数約12500枚×2本セットRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー京セラ/KYOCERAメーカー商品コードTK-3401
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
TK ドロあげシャベル アズマ工業TK ドロあげシャベルアズマ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 軽くてさびない樹脂製ヘッドです。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ全長(mm)405トラスコ品番762-6002材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ質量(g)180奥行(mm)140先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
チップ TNMG-TK 京セラチップ TNMG-TK京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TK 京セラチップ CNMG-TK京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(TK49)フアスナー MAZDA(マツダ)(TK49)フアスナーMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー シリンダー錠GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
(TK78)ブラケット MAZDA(マツダ)(TK78)ブラケットMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(TK50)ハーネス MAZDA(マツダ)(TK50)ハーネスMAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)LEDライト TK22FENIX(フェニックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED
(TK)クリップ MAZDA(マツダ)(TK)クリップMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から34日以内出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3161 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3161京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2本)
翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
アズワン品番65-0412-06
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
関連キーワード
...
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk
  • tk2d