カテゴリ
- 機構部品(24)
- 物流用品(16)
- 制御機器(11)
- 建築金物(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- TRUSCO(12)
- アズワン(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 東洋技研(5)
- 岩崎製作所(4)
- 精和産業(3)
- SDS(3)
- 東正車輛(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- よこやま(2)
- dialon(ダイアロン)(2)
- シルファー(2)
- 大見工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 東芝(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tk-150」の検索結果

ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
サイレンサー ダクト挿入タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム用途中間接続用
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
タケノコドリル インサート用
大見工業(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
TKK ベビーマイティ 100V 150kg
トーヨーコーケン(TKK)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
超硬ブロックゲージ K級相当
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
本焼内角面引鏝
カネ三¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
ダイケン¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。内容積(L)148容量(L)133質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付)
シルファー¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷から8日以内出荷軒天井用結露受け付タイプです。用途天井用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ
SDS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)9.5タイプ7cmポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410収納寸法(mm)W350×H140×D410
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ
SDS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)9.5色ウォルナットブラウンタイプ7cmポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410扉開閉方式左開き収納寸法(mm)W350×H140×D410
菜切包丁165mm
よこやま¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷全長(mm)約294質量(g)約180材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)積層強化材刃渡り(mm)約165
牛刀包丁180mm
よこやま¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷全長(mm)約303質量(g)約160材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)積層強化材刃渡り(mm)約180
石定盤専用架台
椿本興業¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷から22日以内出荷架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。用途石定盤専用の架台。高さ(mm)800~850仕様完成品
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1セットほか当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
パレット台車
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル付
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。仕様組立式車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 S付
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在