カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 安全標識(35)
  • 農業機械(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-10」の検索結果

関連キーワード
387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(190件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
【名入れ】クイック10 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】クイック10 ハンコ・印鑑のオーダーサンビー(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハガキオーダー式。どんな姓でも同一価格ですインキの色は朱色です。クイックインキをご利用ください。
シリーズクイック10仕様姓のみの場合 文字数 最大4文字まで姓名・名の場合 文字数 最大8字まで文字の配列は指定出来ません。姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。書体は古印体のみとなります。インクは朱色のみです 。寸法(mm)10丸(印面)寸法(Φ×mm)19×68色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
プラスチック製 キッチン用具積み重ね棚 アークランドサカモトプラスチック製 キッチン用具積み重ね棚アークランドサカモト
299税込329
1台
当日出荷から翌々日出荷
流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。
用途キッチン小物の収納に仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録耐冷温度(℃)-20
精密マイクロナイフ TOOL TOOL精密マイクロナイフTOOL TOOL(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに材質(刃)SK-5材質(柄部)アルミニウム削り出し硬度HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]細口規格瓶マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
749税込824
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
カッティングステッカー グリーンクロスカッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
6,090税込6,699特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル ブラックBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1台
翌日出荷
環境に配慮したかにパッケージモデルExcelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用NumLock問題を解決パソコンに挿すだけですぐ使える電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できる
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
クールバンド 三重化学工業クールバンド三重化学工業(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質ベルオアシス、アクリル幅(mm)60質量(g)約30
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
169税込186特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(100個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
防犯カメラ標識 プレート KALBAS防犯カメラ標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBASポイ捨て禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
丸トーシ亀甲目(砂ふるい) 宮谷製作所丸トーシ亀甲目(砂ふるい)宮谷製作所(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
900L用こて先 HAKKO(白光)900L用こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
L型定点観測用プリズム マイゾックスL型定点観測用プリズムマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。
質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード219306
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
579税込637
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
立入禁止関連標識 プレート KALBAS立入禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし) TRUSCO強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチール車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
撮影禁止関連標識 プレート KALBAS撮影禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷