カテゴリ
- 農業機械(18)
- 制御機器(16)
- 切削工具(11)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- TRUSCO(6)
- omron(オムロン)(5)
- 東芝(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(3)
- 富士電機(3)
- イハラサイエンス(3)
- アソー(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- コクヨ(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ネグロス電工(2)
- 水本機械製作所(2)
- 因幡電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tk12」の検索結果

キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801巻当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
アルミブラインド ティオリオ
立川機工(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
精密ツールキット
ITPROTECH(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット商品数122保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい
エレコム(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20枚)当日出荷再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。セット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1271
京セラ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷用途ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx用 トナー(1本でA4判10,000ページ相当)印字枚数10000ページ相当
タケノコドリル ルーフ用
大見工業(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
異径二方チーズ【RoHS】
アソー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。用途配管の分岐に。材質C3771B形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
超硬ブロックゲージ K級相当
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
オートレベル TKシリーズ
テクノ販売¥34,980~税込¥38,478~1セット翌々日出荷明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
黒皮工具差し
マルキン印¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から7日以内出荷ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)色ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
デリメイト ランチBOX
協和パック(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(20枚)3日以内出荷から6日以内出荷女性に大人気のエコでお洒落な弁当容器。インスタ映えメニューにピッタリ。電子レンジ×室数1料理・シーンテイクアウト
モールドケース TKシリーズ グレー
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から20日以内出荷組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ファン用端子台取付金具
篠原電機¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンオフセット付ノンフロンエアブロワー3本組
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷カーボンオフセット付き。逆さ噴射可能で液漏れしない。ノンフロン。楽々トリガータイプ。安心の日本製用途環境に優しいカーボンオフセット付きノンフロンタイプ。付属品チューブ付(長さ130)質量(g)444(1本)容量(g)228g(350ml)本体寸法Φ66×H236mm(1本)主成分DE(可燃性)、CO2グリーン購入法適合
持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き
協和パック¥26,980~税込¥29,678~1ケース(20枚×12パック)6日以内出荷耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。ペールBOXの形状に、中皿となる嵌合容器付き。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。※電子レンジをご利用の際は、フタを外してください。入り数:20個材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)【中皿】PP【蓋】A-PET寸法(mm)【本体】110×110×110【底寸】90×90【容器】125×125×35品番TK125
業務用 ピュアコートレジン
スーパーワックス¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷従来のピュアコートにレジン系樹脂成分を配合し、拭き取りも簡単に出来るように成分を調整!!。ダブルアクション系ポリッシャーでも、手作業でも使えるようになりました。用途汚れ取り/コート剤使用方法1.ボディ水洗いする2.濡らして絞ったタオルに本品を付けて塗り広げる3.乾拭きで拭き上げる容量(mL)380危険物の類別非危険物
パイプロック(パイプサポート+固定バンド)
因幡電工(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から8日以内出荷付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から5日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ