カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 厨房用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tk302b2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • ビルトイン浄水器本体一式セット KVK

    ビルトイン浄水器本体一式セット

    KVK
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    5日以内出荷
    立置き横置きどちらの施工でもOK!
    適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
  • ビルトイン浄水器接続専用水栓 KVK

    ビルトイン浄水器接続専用水栓

    KVK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品水栓本体のみ
  • 業務用浄水器 キッツマイクロフィルター

    業務用浄水器

    キッツマイクロフィルター
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
    用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
  • ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用) KVK

    ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用)

    KVK
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    立置き横置きどちらの施工でもOK!
    適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 据置型浄水器 SuperSTX クリンスイ 三菱ケミカル・クリンスイ

    据置型浄水器 SuperSTX クリンスイ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
    材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂質量(g)1500(満水時:2400)機能3段切り換えレバー同梱部品本体、切替弁、取付部品セット、吸盤、浄水カートリッジ交換日シール、取扱説明書(保証書付)、本体貼り付けラベル浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布最小動水圧0.07MPa直径×高さ(mm)113(最大143)×203対応カートリッジSSC8800
  • レデューサー モノタロウ

    レデューサー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    用途チューブと継手の接続形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • 浄水器専用水栓(ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    浄水器専用水栓(ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット仕様浄水機能:あり、センサー:なし色ニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)220水栓タイプ単水栓
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • MONOシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    MONOシリーズ 交換用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(13件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • ビルトイン浄水器付水栓 KVK

    ビルトイン浄水器付水栓

    KVK
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    浄水器と水栓がセットになっています。
    付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本仕様逆止弁
  • トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティMK308T

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
    種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
  • トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ

    TORAY(東レ)(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(2個)
    当日出荷
    7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)アズワン品番65-0362-16
  • 浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ TOTO

    浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
  • 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ KVK

    浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ

    KVK
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー、水栓本体のみ仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ) メイスイ

    家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)

    メイスイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
    材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501
  • 業務用浄水器 カクダイ

    業務用浄水器

    カクダイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
    使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)5~30