カテゴリ

  • 清掃用品(13)
  • 溶接用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • カー用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkc-1」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCOキーレスドリルチャック6・5mmTRUSCO(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
角缶用フタ TRUSCO角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
コーナーノズル TRUSCOコーナーノズルTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO合成繊維フィルターバック(10枚入り)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10枚)
当日出荷
用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
サクションブラシ TRUSCOサクションブラシTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCOペーパーフィルターバック(10枚入り)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック
当日出荷
トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
マグネットハンガー TRUSCOマグネットハンガーTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー取付ねじM6×1.0材質(磁石)フェライト磁石
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃんユニーズ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
タイトロン用カッター オーエッチ工業タイトロン用カッターオーエッチ工業
859税込945
1個
当日出荷
ベルトカッターを使用すると安全にカットできます。
用途ベルトのカットトラスコ品番370-6451材質本体:樹脂、刃:スチール高さ(mm)12質量(g)30奥行(mm)73
キーレスドリルチャック TRUSCOキーレスドリルチャックTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型)TRUSCO(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
モーター保護フィルター(5枚入り) TRUSCOモーター保護フィルター(5枚入り)TRUSCO
2,598税込2,858
1パック
当日出荷
トラスコ品番356-5726適合機種TKC-1200質量(g)10品名モーター保護フィルター(5枚入)
サンフレキNT用コンビカップ 三桂製作所サンフレキNT用コンビカップ三桂製作所
579税込637
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付 TRUSCO2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
トラスコ品番356-5688適合機種TKC-1200質量(g)680品名サクションホース(べンディングパイプ付・2.5m)
TIGトーチスイッチ8m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ8mパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フロアノズル TRUSCOフロアノズルTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
サクションパイプ(1本) TRUSCOサクションパイプ(1本)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番356-5696適合機種TKC-1200質量(g)250品名サクションパイプ(500mm)
TKクリーナー BIG DAISHOWATKクリーナーBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
・独自のスライド方式で、ホルダーストレートの内径にスムーズに入ります。・特殊レーザーがジャストフィットし、従来ウエスやエアーガンでも取りきれなかった油膜・切り粉を隅々までキレイにしホルダーの性能を維持します。・チャック本来の把握力で安全加工。
ハンドノズル TRUSCOハンドノズルTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。適合機種TKC-1200パイプ径(Φmm)32質量(g)29トラスコ品番408-9863幅(mm)265品名ハンドノズル
ノズルセット TRUSCOノズルセットTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32適合機種TKC-1200質量(g)110品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)トラスコ品番408-9901
TKスピンドルクリーナー BIG DAISHOWATKスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
多目的ノズル TRUSCO多目的ノズルTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。適合機種TKC-1200パイプ径(Φmm)32全長(cm)18質量(g)145トラスコ品番408-9880品名多目的ノズル
フィルターバスケット TRUSCOフィルターバスケットTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番356-5718適合機種TKC-1200質量(g)100品名フィルターバスケット
ターボノズル TRUSCOターボノズルTRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。トラスコ品番408-9871適合機種TKC-1200質量(g)450品名ターボノズルパイプ径(Φmm)32
くみたてそう工業用 ナショナルマリンくみたてそう工業用ナショナルマリン
198,800税込218,680
1個
4日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に仕様T-K200のみ格納袋付トラスコ品番102-1064材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)17高さ(mm)700容量(L)1500外径(Φmm)1650
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC 大洋ツール強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCOソフトタイプ延長コード(3個口)TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ワイヤカッター TKC-B1 トーキンワイヤカッター TKC-B1トーキン
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。
質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら