カテゴリ
- バイク純正部品(111)
- パソコン/周辺機器(57)
- 切削工具(43)
- 溶接用品(16)
- 農業機械(14)
- 制御機器(13)
- 清掃用品(13)
- 電気材料(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電動工具(11)
- カー用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 厨房用品(6)
- 医療(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 理美容(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELCOM(4)
- KittenBot(6)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(6)
- TO-PLAN(東京企画販売)(3)
- TRUSCO(42)
- エムディーエス(15)
- エレコム(28)
- ケナメタル(15)
- サンワサプライ(14)
- トクヤマ(4)
- トーキン(6)
- パナソニックコネクト(8)
- ホンダ(111)
- 三桂製作所(3)
- 三菱(13)
- 京セラ(20)
- 東洋技研(7)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。色ブラック入力電圧(V)DC12
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
TOKIO Lab¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷吐出ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平使用流体空気使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
キャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズ
トクヤマ¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷収納物に合わせてトレーを自由に組み替えできる定数管理に適したワゴン。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。落とし込み天板を採用していますので、落下の心配がありません。トレーは裏側からも引き出せます。仕様●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:39kg●材質:棚板/ステンレス、フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚
TKC 80^2 M+S
Continental(コンチネンタル)¥27,980~税込¥30,778~1本9日以内出荷より広い接地面積を持つ新しいブロック設計により、オンロードとオフロードでの安定性及びコントロールを大幅に向上させました。オンロードとオフロードでの使用を50:50のバランスとなるよう最適化され高速走行時でも安定した快適なハンドリングを実現しています。品名TKC 80^2 M+S
キャビトレーワゴン オープンタイプ TKC-Aシリーズ
トクヤマ¥159,800税込¥175,7801台16日以内出荷上部に天板のないオープンタイプ。フレームのみの構成ですので、軽量でスムーズに移動することができます。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。仕様●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:33kg●材質:フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
ワイヤカッター TKC-A2
トーキン¥139,800税込¥153,7801台21日以内出荷ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
ワイヤカッター TKC-B1
トーキン¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
浄水器 交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルベア TKC形
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
キーレスドリルチャック6・5mm
TRUSCO(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷簡易型キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
テクノタッチ回転印 本西暦日付
サンビー(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソフトタッチで鮮明な印字 握りやすく、押しやすいグリップ 堅牢で丈夫な構造用途西暦の日付が入った便利なタイプです。構成オビ:4連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
竹24cm角箸白帯 100膳入り
九州紙工(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100膳)当日出荷箸先を細くして挟みやすくしました。用途飲食店ではもちろん、お弁当、おもてなしにもご利用いただけます。長さ(mm)240タイプ角箸
タイプC コネクタキャップ
サンワサプライ(5件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5個)当日出荷使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
蛇口直結型浄水器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9422全長(mm)100質量(g)329
気泡緩衝材(カットシートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
タイトロン用カッター
オーエッチ工業¥949税込¥1,0441個当日出荷ベルトカッターを使用すると安全にカットできます。用途ベルトのカットトラスコ品番370-6451材質本体:樹脂、刃:スチール高さ(mm)12質量(g)30奥行(mm)73
LED万能ライト 7W
タイカツ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)色昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7全光束(Lm)570±50定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯電源タイプAC100V本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240使用場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
AVジャックキャップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥639税込¥7031袋(6個)当日出荷ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。種類LANコネクタ(RJ-45)用アズワン品番64-0861-58
タケノコドリル ちょいタケ
大見工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
ディスプレイポート コネクタキャップ
サンワサプライ¥499税込¥5491セット(6個)当日出荷使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです用途ディスプレイポートを埃から守ります。セット内容6個入り材質PE質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら