カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 学童・教育用品(1)

「tkf 16r」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状三角形
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
チップ TKF  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ TKF PDL025 DLCコーティング京セラ
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質PDL025形状その他
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
寸法d(Φmm)5
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状三角形
チップ TKFB 京セラチップ TKFB京セラ
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ TKFT 京セラチップ TKFT京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
タイニーツール・端面溝入れ カーメックスタイニーツール・端面溝入れカーメックス
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
タイニーツール端面溝入れ カーメックスタイニーツール端面溝入れカーメックス(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
4日以内出荷から37日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
小物部品加工用工具 京セラ小物部品加工用工具京セラ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
スクリューSB-4570TRN(クランプスクリュー)レンチFT-10寸法WF(mm)7.2
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
勝手右勝手
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ加工用チップ GBA32 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
SparkFun RTK Surveyor SPARKFUNSparkFun RTK SurveyorSPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)GNSS Base StationGNSS Base Station NTRIP ServerIn Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.Get Started With the SparkFun RTK Surveyor GuideFeaturesGNSS Receiver:ZED-F9PConcurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDouReceives both L1C/A and L2C bandsCurrent:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25HzRTK - 20HzRaw - 25HzHorizontal Position Accuracy:2.5m without RTK0.010m with RTKMax Altitude:50km(31 miles)Max Velocity:500m/s(1118mph)Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOMXtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessorUp to 240MHz clock frequency16MB of flash storage520kB internal SRAMIntegrated 802.11 BGN WiFi transceiverIntegrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)2.5 μA deep sleep currentOverall DeviceInternal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA chargingRadio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)Weight:132g(entire device including battery)Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)1x Qwiic Connector1x microSD Socket for optional loggingChanges:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95