カテゴリ
- 切削工具(13)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tkf12」の検索結果

交換活性炭フィルター
アークランドサカモト¥349税込¥3841個翌々日出荷用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター仕様強力活性炭入り材質活性炭布色ブラック/ホワイト質量(g)約1.5(1枚あたり)入数(枚)3適合マスクGTKM-01/GTKM-02寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)4×83×76(1枚あたり)
フッ素樹脂熱収縮チューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)色白色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から32日以内出荷6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合