アークランドサカモト
交換活性炭フィルター
用途
簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター
仕様
強力活性炭入り
材質
活性炭布
色
ブラック/ホワイト
質量(g)
約1.5(1枚あたり)
入数(枚)
3
適合マスク
GTKM-01/GTKM-02
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
4×83×76(1枚あたり)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81790716
GTKF-12
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください