21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1個
9,898 税込10,888
当日出荷


用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷


シングル混合栓 SANEI 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37±2 関連資料分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm)248 商品タイプ台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 関連資料分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)