20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5 タイプシングル分岐水栓・MYM社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用 適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1 タイプシングル分岐水栓・TOTO社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×120
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5 タイプシングル分岐水栓・三栄社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 関連資料分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37±2 関連資料分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm)248 商品タイプ台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱 機能とめるゾウ付(緊急止水機能付) JIS規格日本産業規格品
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 関連資料分解図(TKS05309J)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1 タイプシングル分岐水栓・タブチ社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
578 税込636
当日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷