ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
上下2段積みした収納庫を連結します。
用途2段積みした上部収納庫の落下防止に
1セット
¥299
税込¥329
4日以内出荷
2段積みした上部収納庫の落下防止に。
上下2段積みした収納庫を連結します。
性能専用スピードナット・ボルト
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
作動方式複動形・ロッド先端形状面取形
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。
引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。
風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。
羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6
消費電力(W)35
風量調整強・中・弱・OFF
回転方向【ファン】正・逆
タイプ【羽根】表裏リバーシブル
直径(Φmm)1060
高さ(mm)314
電源(V)AC100
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
奥行きサイズ500mmに統一した、RW5のシステム収納庫の専用上部カバーです。
ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
色ホワイト
性能ジャッキ調整機能
材質(本体)スチール/粉体塗装
消費電力(W)35
仕様傾斜天井対応、角度15度
質量(kg)5.57
色羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)314
羽枚数5
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆
フレンジ寸法(mm)Φ150
調光の可否否
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
関連キーワード