12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
299 税込329
4日以内出荷

2段積みした上部収納庫の落下防止に。 上下2段積みした収納庫を連結します。
性能専用スピードナット・ボルト
1セット
309 税込340
3日以内出荷

プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V 本体寸法(mm)110×195 本体質量(kg)約1.2 精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス1M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ2段階 レーザー可視光半導体レーザー
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKD CADデータあり
1個
12,700 税込13,970
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

奥行きサイズ500mmに統一した、RW5のシステム収納庫の専用上部カバーです。 ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
ホワイト 性能ジャッキ調整機能 材質(本体)スチール/粉体塗装
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280 質量(kg)4.8 【羽根】茶・木目調 消費電力(W)25 使用電圧(V)AC100 モーターAC ファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替 直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6 消費電力(W)35 風量調整強・中・弱・OFF 回転方向【ファン】正・逆 タイプ【羽根】表裏リバーシブル 直径(Φmm)1060 高さ(mm)314 電源(V)AC100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷