カテゴリ

  • 自動車純正部品(313)
  • バイク純正部品(99)
  • 切削工具(20)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • カー用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkr」の検索結果

関連キーワード
551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレールストッパー TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TKR/L 京セラ

    チップ TKR/L

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)8穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトロン 止金具 TKRシリーズ オーエッチ工業

    タイトロン 止金具 TKRシリーズ

    オーエッチ工業
    38,980税込42,878
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    タイトロン専用止金具。TKRJタイプ。タイトロン専用止金具です。TKRJタイプ。画像は代表画像を使用しています。
    寸法(mm)34×28×14アズワン品番65-1871-55
  • トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業

    トメロン金具 TKRタイプ

    オーエッチ工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    44,980税込49,478
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)M12寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6
  • 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    99,980税込109,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
  • TKR形 プラケーブルベア 椿本チエイン

    TKR形 プラケーブルベア

    椿本チエイン
    43税込47
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    39,980税込43,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
  • ステンレス カードリンク TRUSCO

    ステンレス カードリンク

    TRUSCO(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
    用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
  • 手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%) ワールドボス

    手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)

    ワールドボス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途糖分、果汁、飲料など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)170直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約100目盛範囲0~32%最小目盛0.002温度補正(℃)10~30
  • 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス

    手持屈折計 高糖度用(0~90%)

    ワールドボス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
  • 立てれるタイムカードラック最大10名用 トライメイト

    立てれるタイムカードラック最大10名用

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
    寸法(mm)108×72×320質量(g)280収納枚数(枚)10
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • 介錯ロープ TRUSCO

    介錯ロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
    用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
  • バイト 突切り BL250-B-TKR ギガ・セレクション

    バイト 突切り BL250-B-TKR

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1本
    32日以内出荷
    型式BL250-B-TKRタイプ突切りバイト
  • ボールペン レフィル シヤチハタ

    ボールペン レフィル

    シヤチハタ(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    適合TK-RF適合本体ネームペン寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1インク色先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
  • 糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ

    糖度計 デジタル 果樹名人

    高森コーキ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
    用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
  • カラビナリール キーリング付 TRUSCO

    カラビナリール キーリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
    用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100ロック機能なし
  • タイムカードホルダー最大24名分 トライメイト

    タイムカードホルダー最大24名分

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。
    寸法(mm)210×33×450質量(g)300収納枚数(枚)24
  • 樹脂製カードリング TRUSCO

    樹脂製カードリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
    用途書類・カードの綴り。仕様白色材質ナイロン2018年トラスコ掲載ページ10 0449繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル切削油濃度計 高森コーキ

    デジタル切削油濃度計

    高森コーキ
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
    仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書アズワン品番67-9233-33
  • (76632)ラバー,ブレード ホンダ

    (76632)ラバー,ブレード

    ホンダ(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロープシンブル TRUSCO

    ロープシンブル

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。
    用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
  • 磁短用カラビナ SK(新潟精機)

    磁短用カラビナ

    SK(新潟精機)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。
    用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
  • 【レンタル】水圧試験器(校正書付)+データ収集器 REX(レッキス工業)

    【レンタル】水圧試験器(校正書付)+データ収集器

    REX(レッキス工業)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。
    適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属)セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS測定範囲0~2MPa電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池)本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット)測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日)入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作適合流体水・空気保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)動作温度範囲(℃)0~50(結露無き事)データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB)サービス分類レンタル
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • 電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック

    電池10煙式(光電式) 火災警報器

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
    ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)機能感度補正機能搭載電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式煙式(光電式)
  • ボールペン レフィル 赤 シヤチハタ

    ボールペン レフィル 赤

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    欠品中
    ・ボールペンレフィールは替え芯です。・ボールペンのインキがなくなったら取り替えてご使用ください
    寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1内容1本入りボール径(Φmm)0.7
  • Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • タジマ アラカンスティック甲丸刃 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ アラカンスティック甲丸刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1164幅(mm)20高さ(mm)40奥行(mm)250刃の種別甲丸刃
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフォン/携帯/タブレット修理ツール工具キット StarTech.com

    スマートフォン/携帯/タブレット修理ツール工具キット

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット 携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
...