カテゴリ

  • 切削工具(63)
  • バイク純正部品(55)
  • オフィス家具(27)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkw」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
ネオス TKW-1 ネオスネオス TKW-1ネオス
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18危険物の類別非危険物
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型 KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型KITZ(キッツ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
重量高さ調整作業台 TKWタイプ サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプサカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040) サカエ重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040)サカエ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、また板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。 スライド脚にはガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単に行なえます。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~1040材質(本体)スチール奥行(mm)800材質(天板)木目(メラミン)色(天板)木目均等耐荷重(kg)500色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.74MB)アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0色(脚部)グリーン
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740~1040) サカエ重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740~1040)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定2個グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.77MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/スチール天板/H740~1040) サカエ重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/スチール天板/H740~1040)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。種類移動式グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB) (0.77MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H740~1040) サカエ重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H740~1040)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~1040材質(本体)スチール/底板MDF奥行(mm)800材質(キャスター)ハードゴムキャスター径(Φmm)100材質(天板)木目(メラミン)色(天板)木目均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)500/250/250 、(底板)30色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.74MB) (1.38MB)アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0色(脚部)グリーン
逆止弁付水抜き栓(TKW38PJ型水抜き用) TOTO逆止弁付水抜き栓(TKW38PJ型水抜き用)TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
逆止弁付水抜き栓
用途TKW38PJ型水抜き用径(Φ)径:G1/2
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
テクノタッチ回転印 和文日付 横 サンビーテクノタッチ回転印 和文日付 横サンビー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
文字種別和文RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
チャコエースⅠ 太番 KAWAGUCHI (河口)チャコエースⅠ 太番KAWAGUCHI (河口)
299税込329
1本
当日出荷から翌日出荷
波状加工ウレタンスポンジシート TRUSCO波状加工ウレタンスポンジシートTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌日出荷
波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)40長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード兼用タイプEARTH MAN(2件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
木工用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ハードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANFRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
翌々日出荷
鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
耐熱抗菌まな板 三洋化成耐熱抗菌まな板三洋化成
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応!抗菌剤入りで清潔さを保ちます。耐熱性に優れ食洗機にご使用できます。お湯による熱湯洗浄もできます。SIAA規格適合品の安心、安全な抗菌加工まな板です。
耐熱温度(℃)90
ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
249税込274
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN合板用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
キッチンワゴン アイリスオーヤマキッチンワゴンアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
テーブルにもなる省スペースキッチンワゴン。天板はメラミン素材なので、簡単に汚れを拭き取れます。扉付き収納でよく使うマグカップなどのちょっとした食器を収納することができます。移動しやすいキャスター付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×370~642×698(キャスター取付時)材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン質量(kg)約23.6耐荷重(kg)約66(全体)棚板数(枚)可動棚板(大)1/(小)1、固定棚板(大)1/(小)1
新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材用仕様90mm×10山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
テクノタッチ回転印 和文日付 縦 サンビーテクノタッチ回転印 和文日付 縦サンビー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
文字種別和文RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ホーロー天ぷら鍋角型 高木金属工業ホーロー天ぷら鍋角型高木金属工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質本体/ほうろう用鋼板(底の厚さ1.0mm) トレー/アルミニウム合金 (内面/フッ素樹脂塗膜加工)(外面/耐熱シリコン加工)容量(L)満水容量/2.3、最大使用油量/約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鍋本体/16.1×28.3×8.7、トレー/16×28.3×2.4
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
用途木工用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5中部コーポレーション
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ60.5差込式カギ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質鋼管(スチール)質量(kg)5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法南京錠
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用帝健
159,800税込175,780
1本
当日出荷
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
ドライバー付ウォーターポンププライヤー TAKAGI(高儀)ドライバー付ウォーターポンププライヤーTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ドライバー付き3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!5段階調整日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ76.3中部コーポレーション
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ76.3差込式カギ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質鋼管(スチール)質量(kg)8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法南京錠