カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-103-4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無しNEC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
MCラッチ 栃木屋MCラッチ栃木屋(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応