カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 測定用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tl-11-005」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチクリップ(セット品) 栃木屋キャッチクリップ(セット品)栃木屋
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
散水板 TOTO散水板TOTO
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
散水版
用途ハンドシャワー部(TL385型),シャワーヘッドユニット(5C000039#N11)用ねじ径M50×1.5
【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100 TIME GROUP【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100TIME GROUP
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8サイズ(mm)Φ310×102波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PR BRIDGESTONE(ブリヂストン)草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PRBRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,998税込12,098
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
タイヤタイプTL
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌々日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番16510-03G00、16510-06B00、16510-07J00、16510-34E00、16510-03G00-X07、16510-06B01、16510-48H10適合車種イントルーダー1500(98) GSX1400(01-08) GSX1300Rハヤブサ(08-17) GSX1300Rハヤブサ(99-04) バンディット1250(-16) GSF1200(95-98) イナズマ1200(98-99) バンディット1200(00-08) GS1200SS(01-02) GSX-R1100(86-98) GSX1100F GSX1100G GSX-S1000(16-17) GSX1000(15) GSX-R1000(00-05) GSX-R1000(06-11) GSX-R1000(17) TL1000(97-00) SV1000(03-05) Vストローム1050/XT(20-21) Vストローム1000ABS/XT(14-19) Vストローム1000(02-06)RF900R(94-01) VX800(90-91) イントルーダー800(93-96) デスペラード800(96-98) イントルーダークラシック800(01-05) ブルバード800(05-06) GSR750(13-14) GSX-R750(88-89) GSX-R750(92-98) GSX-R750(00-05) GSX-S750(17) GSF750(96-98) イントルーダー750(85) Vストローム650(13-17) SV650(99-04) スカイウェイブ650(02-17) SV650(16) GSX-R600(01-09)GSX-R400R(88-98) GSX400インパルス(94-99) グラディウス400(10-13) GSX400Sカタナ(92-98) RF400(93-98) インパルス400(05-08) イナズマ400(97-01) SV400(99-05) GSR400(06-10) GSR400(13-14) イントルーダー400(94-97) デスペラード400(96-99) イントルーダークラシック400(01-09) ブルバード400(05-10) GSR250(12-17) GSX-R250R(17) Vストローム250/XT(17-21)
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520TIME
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
給水カプラ TOTO給水カプラTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
359税込395
1個
4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ用受け金具 栃木屋キャッチクリップ用受け金具栃木屋
49税込54
1個
4日以内出荷
キャッチクリップの平面取付用です。
用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、TL-11-5材質タイプアームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
キャッチクリップ小用固定バネ板 栃木屋キャッチクリップ小用固定バネ板栃木屋
149税込164
1個
4日以内出荷
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用材質SK5適合機種TL-11-3、-5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3207アズワン品番65-7819-07
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB)図解NoMKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.11、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.11、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.11、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.11
トルクリミツタ BIGM(丸山製作所)トルクリミツタBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様5~11フクムTL200-1規格TL200-2ニツイカコウ関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB)図解NoMSC1-103DW-1 巻取駆動部品 トルクリミツタ_No.4、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 トルクリミツタ_No.3、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.3、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.3、MSC1-103DW 巻取駆動部品 トルクリミツタ_No.4、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 トルクリミツタ_No.7、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.3、MSC1-105S 巻取機駆動部品 トルクリミツタ_No.3
プラグキャップ BIGM(丸山製作所)プラグキャップBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
部品名称プラグキヤツプ関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB)図解NoMKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.11、MB2015MU フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MB2605ML エンジン フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MB2015MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB2015MG フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.11、MB2305ML フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MB2305MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.11、MB2605MU エンジン フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.11、MB2015ML フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MB2305MU フライホイールマグネトシステム部品_No.3、MB2305MG フライホイールマグネトシステム部品_No.3
メタリング レバー ピン BIGM(丸山製作所)メタリング レバー ピンBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.11、MB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.11、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 メタリング レバー ピン_No.39、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MB2305MG キャブレタシステム部品_No.11、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.11など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
328税込361
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB)図解NoMKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.27、MB2605MU エンジン フューエルタンクシステム部品_No.11、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.27、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2304ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2304MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62など
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格WB188-12関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB)図解NoMB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2603MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.15、MB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.15、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.15、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.15、MB2305MG キャブレタシステム部品_No.15、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB)図解NoMKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール_No.11、MB2605MU エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MB2605ML エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
ポータブル色差計 TIMEポータブル色差計TIME
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。 Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。
仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ質量(g)約90電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102対応OSAndroid、IOS、Windows再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84インターフェースUSB、Bluetooth波長範囲(nm)400~700校正自動測定時間(秒)1画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)視野角2°/10°絞り8mm言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)波長間隔(nm)10nm
スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクススズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
測色計 TCS-810 TIME測色計 TCS-810TIME
1,298,000税込1,427,800
1台
10日以内出荷
ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。 プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致 UV強化シリコンフォトダイオードを採用 測定間隔 1秒 測定時間 1秒 測定径 Φ10mm 使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと 保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポートセンサーデュアル光路アレイセンサー測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
測色計 TCS-650 TIME測色計 TCS-650TIME
739,800税込813,780
1台
10日以内出荷
プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
測色計 TCS-660 TIME測色計 TCS-660TIME
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
測色計 TCS-610 TIME測色計 TCS-610TIME
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め