カテゴリ
- 機構部品(5)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tl-117」の検索結果

トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
テストリード棒 MR-117用
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本組)当日出荷適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
ロータリーキャッチ
栃木屋¥70税込¥771個当日出荷樹脂特性を活かした簡易キャッチです。用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個欠品中テストリードタイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応![ポータブル電源 600W [12出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] コールマンジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02716668-240925-02.jpg)
ポータブル電源 600W [12出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]
コールマンジャパン¥93,081税込¥102,3891個翌々日出荷充電池タイプ:リン酸充電池タイプ:リン酸鉄リチウムイオン充電池。充電池容量:614.4Wh/192,000mAh(3.2V換算)。付属品:。ACアダプタ・電源コード・収納バッグ・。カーアクセサリーソケット用アダプタ・。取扱説明書(保証書付き)・蓄電日管理シール用途多摩電子工業×Coleman(コールマン)コラボレーション企画のポータブル電源600W。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で熱安定性が高く安心してご使用いただけます。充放電回数は2000回以上で長寿命長持ち、低温環境でも使用が可能です。
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥45,980税込¥50,5781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。質量(g)240寸法(cm)19×27×8










![ポータブル電源 600W [12出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] コールマンジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02716668-240925-02.jpg)