カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tl-117」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    789税込868
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ベース、ローラー、キーパー表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード棒 MR-117用 モノタロウ

    テストリード棒 MR-117用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋
    70税込77
    1個
    当日出荷
    樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 600W [12出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] コールマンジャパン

    ポータブル電源 600W [12出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

    コールマンジャパン
    93,081税込102,389
    1個
    翌々日出荷
    充電池タイプ:リン酸充電池タイプ:リン酸鉄リチウムイオン充電池。充電池容量:614.4Wh/192,000mAh(3.2V換算)。付属品:。ACアダプタ・電源コード・収納バッグ・。カーアクセサリーソケット用アダプタ・。取扱説明書(保証書付き)・蓄電日管理シール
    用途多摩電子工業×Coleman(コールマン)コラボレーション企画のポータブル電源600W。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で熱安定性が高く安心してご使用いただけます。充放電回数は2000回以上で長寿命長持ち、低温環境でも使用が可能です。
  • シグナルコンディショナ MTL MTL

    シグナルコンディショナ MTL

    MTL
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • なごみ マルチボウル TLシリーズ 丸十

    なごみ マルチボウル TLシリーズ

    丸十
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    ぽっちゃりとした形のかわいいお椀、木製のお椀は保温性・断熱性が高いので温かいお料理も冷めにくい
  • ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック

    ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター

    ザイン・モバイルテック
    45,980税込50,578
    1本
    11日以内出荷
    旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。
    質量(g)240寸法(cm)19×27×8