22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間 質量(g)41.6 電源単4形アルカリ乾電池×2本 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36 光源レッドLED×3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)34.7 材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋プッシュラッチ
エコ商品
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 材質黄銅 ストローク(mm)6.3 タイプラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

栃木屋プッシュラッチ
エコ商品
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等 トラスコ品番206-3860 材質焼結ステンレス材(SMS1025) ストローク(mm)5 幅(mm)10.2 高さ(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌日出荷

寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。
材質ポリエチレン発泡体 ブラウン ケース入数10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×11×3.5
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ハウスビーエムテーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 シャンク径テーパーアダプターに準じる 使用電動機ハンマードリル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ムラテックKDSテクロン13巾50m
長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール トラスコ品番851-1204 質量(g)1700 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.45 標準張力(N/℃)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。 材質本体:スチール 高さ(mm)65
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度-60℃以下 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
1台
2,398,000 税込2,637,800
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 コンセント個数2個口
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)スカーフリボン
かわいらしさの中にもキリッとした印象を残すストライプ柄のリボン。中央でも左右サイドでも決まる3WAY仕様
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)ストライプ・プリント (ポリエステル100%)
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

屋外中期用 溶剤インクジェット対応乳半メディア。光沢の乳半塩ビに、糊残りの少ない再剥離粘着の組み合わせです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)120 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1350 ロール長さ(m)30 基材厚さ(μm)120 粘着タイプ透明再剥離
1本(30m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷



ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
1箱(20枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 寸法(mm)36×75×21.9 レッド 質量(g)41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm)Φ12~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)350
・ALLIANCEが得意とするロークロップラジアルタイヤ。・収穫機やスプレーヤ等向け。・土壌や作物の保護に有効なショルダー形状を採用。
構造radial
1本
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)