カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tl-15c」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
高耐久Type-Cケーブル オーム電機高耐久Type-Cケーブルオーム電機(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
金筺用蓋止 栃木屋金筺用蓋止栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から14日以内出荷
スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
K330J15C0GF5TL2 VISHAYK330J15C0GF5TL2VISHAY
36税込40
1個
翌々日出荷
K270J15C0GF5TL2 VISHAYK270J15C0GF5TL2VISHAY
28税込31
1個
翌々日出荷
K220J15C0GF5TL2 VISHAYK220J15C0GF5TL2VISHAY
29税込32
1個
翌々日出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc K220J15C0GF5TL2 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc K220J15C0GF5TL2VISHAY
29税込32
1個
5日以内出荷
静電容量 = 22pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2VISHAY
36税込40
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc K270J15C0GF5TL2 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc K270J15C0GF5TL2VISHAY
28税込31
1個
5日以内出荷
静電容量 = 27pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMCハイストッパシリンダ (RSH20~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
Feel Free F METZELER(メッツラー)Feel Free FMETZELER(メッツラー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL RMETZELER(メッツラー)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。こんなお客様におすすめ・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様にBATTLAX Technology◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。・軽量化・グリップの向上・旋回性の向上・高速性能の向上・優れたダンピング効果というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。◎CAP&BASE[キャップ&ベース]上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA RMETZELER(メッツラー)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
■優れたウェット性能新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップMICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しないミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
Feel Free METZELER(メッツラー)Feel FreeMETZELER(メッツラー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
トップフロー型CPUクーラー Thermalrightトップフロー型CPUクーラーThermalright
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)CITY GRIP 2MICHELIN(ミシュラン)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
あらゆる路面状況で安心感を追求
用途フロントタイヤに使用
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)CITY GRIP 2MICHELIN(ミシュラン)
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
あらゆる路面状況で安心感を追求
用途リアタイヤに使用
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)COMMANDER III CRUISERMICHELIN(ミシュラン)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ
用途リアタイヤに使用
ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Lタイプアサ電子工業
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプアサ電子工業
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし