カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-160」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生爪成形治具 TL-TYPE ギガ・セレクション

    生爪成形治具 TL-TYPE

    ギガ・セレクション
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
    材質SCM440
  • Lスロープ 高さ6cm レイクス21

    Lスロープ 高さ6cm

    レイクス21
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。
    材質ポリエチレン発泡体ブラウンケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×18×6
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手 エルボ 禁油 コガネイ

    クイック継手 エルボ 禁油

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個(5個)
    4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状エルボ
  • NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
  • NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーション

    QLTL トルク調整レバー

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
  • Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)35
  • Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)33
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/2最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
  • ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業

    ナイロンポリ TLタイプ規格袋

    福助工業
    1,298税込1,428
    1袋(1袋×100枚)
    5日以内出荷
    ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。-40℃の冷凍保存から95℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応しています。
    用途真空包装用。食品保存用厚さ(mm)0.07
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 爪付ジャッキ用ハンドル 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ用ハンドル

    今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
  • BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T33

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
  • HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HYPERSPORT S21

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
    用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
  • POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

    POWER 6

    MICHELIN(ミシュラン)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準
    用途リアタイヤに使用
  • TRAIL WING TW152 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW152

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
    用途リアタイヤサイズ160/60R15 67H TLパターンTW152タイヤ幅(mm)160リム径(inch)15偏平率(%)60
  • SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

    SPORT PILOT POWER 2CT

    MICHELIN(ミシュラン)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。
    タイプTLパターンPILOT POWER 2CTリム径(inch)17
  • BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。
    パターンBT016PRO
  • BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX HYPERSPORT S22

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ワインディングの走りが変わる!。 スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。 スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。 サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。 フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。 まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。
    用途タイヤ・足回り
  • SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX Q5A

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
  • RACETEC RR METZELER(メッツラー)

    RACETEC RR

    METZELER(メッツラー)
    39,980税込43,978
    1本ほか
    7日以内出荷
    マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。
  • ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

    ROADSMART 3S

    DUNLOP(ダンロップ)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    リム径(inch)17
  • ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA R

    METZELER(メッツラー)
    28,980税込31,878
    1本
    7日以内出荷
    ■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
  • Feel Free METZELER(メッツラー)

    Feel Free

    METZELER(メッツラー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    7日以内出荷
    スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
  • SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

    SPORTEC M7RR

    METZELER(メッツラー)
    32,980税込36,278
    1本ほか
    7日以内出荷
  • TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

    TOURANCE NEXT

    METZELER(メッツラー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    7日以内出荷
    BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。 オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。 シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。
  • Z8M INTERACT METZELER(メッツラー)

    Z8M INTERACT

    METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
  • D222 DUNLOP(ダンロップ)

    D222

    DUNLOP(ダンロップ)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
  • SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX Q5S

    DUNLOP(ダンロップ)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)