カテゴリ

  • 電気材料(60)
  • 機構部品(34)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(19)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 照明(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)

「tl-23」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
補修用テストリード
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
4,787税込5,266
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ)栃木屋(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
FTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3 FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3FTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ栃木屋(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD)ユーティリティーレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器職人~DIYと幅広いユーザーに使用されますカラビナを着脱しやすい大型通し孔!アルミ骨格で強度抜群!強力マグネット付き腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(箱型) TRUSCOアルミレベル(箱型)TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 23-35 福助工業 福助工業真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 23-35 福助工業福助工業
2,398税込2,638
1袋(100点)
4日以内出荷
-40℃から95℃×30分ボイル殺菌まで対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
材質ONY/L-LDPE/L-LDPE寸法(mm)350×230、[厚さ]70μ質量(g)10.9
FTDI Chip ケーブル TTL-232R-5V FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232R-5VFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応
オートラインレーザーATL-23 ムラテックKDSオートラインレーザーATL-23ムラテックKDS
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
FTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-Rpi FTDI ChipFTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-RpiFTDI Chip
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip Raspberry Pi USB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブル. FTDIのTTL-232R-RpiはUSB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブルで、Raspberry Piで使用するために設計されています。Hi-Speed USB2.0対応のUSBコネクタと、Raspberry Piボ-ド上のシリアルポ-トに接続する3単極0.1 mピッチヘッダを備えています。このケ-ブルは、+3.3 VロジックレベルのUART信号を処理・駆動するように電気的に構成されています。 このケ-ブルの用途は このケ-ブルを使えば、Raspberry Piプログラミングの解析とデバッグを簡単に行えます。このケ-ブルは、Raspberry Pi ARMプロセッサのUART送受信部に接続し、詳細な情報をLinuxカ-ネルからPCへ送ります。 ケ-ブル信号の説明 GND;黒色 - デバイスのア-ス供給ピン。RPiア-スピンに接続 TxD;オレンジ色 - 非同期デ-タ出力を送信。RPiボ-ドのRXD入力に接続 RXD;黄色 - 非同期デ-タ入力を受信。RPiボ-ドのTXD出力に接続 TTL-232R-Rpiの主な機能 内蔵EEPROM 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 低USB帯域幅消費 高出力ドライブオプション UARTピン信号反転 FCCとCEに適合 3.3 V TTL入力 FCCとCEに適合 通信パラメ-タ 通信速度:115200 baud ビット: 8 パリティ:なし ストップビット: 1 フロ-制御:なし アプリケ-ション情報 FTDIのTTL-232R-RPiケ-ブルは、USB-TTLレベルのUARTソリュ-ションを提供し、Raspberry Piで使用するためにカスタマイズされています。 Raspberry Pi コミュニティ Raspberry Piには大きなコミュニティが育っています。Raspberry Piサイトには、プロジェクト、ブログ、ダウンロ-ド可能なソフトウェアが用意されており、本格的に取り組むためにも、アイデアをみつけるのにも役立ちます。他のRaspberryPiユ-ザ-と話し合ったり、協力を求めたりできるフォ-ラムセクションもあります。ヘルプガイドなどのドキュメンテ-ションも用意されており、プロジェクトの開始で参考にすることができます。黒色ケーブル長(m)1電池USB - UARTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応) SHIMANO(シマノ)TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)SHIMANO(シマノ)
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル エルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
高エネルギー環境用テストリードセット テクトロニクス&フルーク高エネルギー環境用テストリードセットテクトロニクス&フルーク
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
アズワン品番64-7720-74
スウィングラッチ 栃木屋スウィングラッチ栃木屋
579税込637
1個
4日以内出荷
ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。
用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
湯あか取り ミラコン湯あか取りミラコン
749税込824
1本(200mL)
3日以内出荷
アルミサッシのドアや浴そうのバスタブに付いた白くて硬い汚れ(りん状痕)や湯あか汚れをキレイに落します。
用途浴槽のバスタブやサッシノドア、窓枠の洗浄使用場所浴室液性酸性成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
TL-304用スペーサー 栃木屋TL-304用スペーサー栃木屋
46税込51
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)0.3材質SUS304
スペーサー 栃木屋スペーサー栃木屋
50税込55
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 3.3 V TTL Wire End USB-UART ケーブル TTL-232R-3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip 3.3 V TTL Wire End USB-UART ケーブル TTL-232R-3V3-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様開発キットアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
テレホンコード エイトワンテレホンコードエイトワン(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
手動ねじ切り用コレット 三桂製作所手動ねじ切り用コレット三桂製作所
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
TL-HS23 ハブスパナ 18mm x 28mm SHIMANO(シマノ)TL-HS23 ハブスパナ 18mm x 28mmSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
BCTL-23 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-23 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)23シャンク径(Φmm)6.35
アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m) GW INSTEKアクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)GW INSTEK
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-23
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
高エネルギー環境用テストリードセット TL238 フルーク(FLUKE)高エネルギー環境用テストリードセット TL238フルーク(FLUKE)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
テスト・リード・セット
付属品TL224 シリコン・テスト・リード・セット・TP280 テスト・ブローブ・エクステンダー ・TP238 テスト・プローブ・セット試験電圧1V:60.0MΩ、600MΩ/±(1.5%+5カウント)、2.0GΩ/±(10%+3カウント),1V:6.00MΩ、60.0MΩ、100.0MΩ、/±(3%+5カウント),25V:60.0MΩ、250.0MΩ/±(1.5%+5カウント),5V:6.00MΩ、50.0MΩ/±(3%+5カウント),5V:60.0MΩ、500MΩ/±(1.5%+5カウント)ダイオードテスト基本確度ローパスフィルター :±(1%+3カウント)
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
39,980税込43,978特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJFTDI Chip
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 750シリーズTPE 23M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 23M岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1633長さ(m)23材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応