カテゴリ
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(3)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
- ユニカ(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- リゲッタ(2)
- TRUSCO(1)
- ニコテック(1)
- マザーツール(1)
- ミドリ安全(1)
- TDKラムダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リキマエダ(1)
- イトーキ(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- セイワ(1)
- TP-LINK(1)
- SPARKFUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl-240」の検索結果

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥6,389~税込¥7,028~1個当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
高所作業用ポール2段式
セイワ¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
クリーンルーム用ラテックスグローブ 100枚×10袋 VT-L240シリーズ
ミドリ安全¥36,980税込¥40,6781箱(10袋×100枚)当日出荷から13日以内出荷左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、強グリップタイプ仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
リゲッタ エッグヒールサンダル ホワイト L
リゲッタ¥7,255税込¥7,9811足6日以内出荷材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)色ホワイトサイズL質量(g)220(片足)ヒール(cm)5足囲21.3cm靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.1底幅(cm)8.2
リゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト L
リゲッタ¥8,164税込¥8,9801足6日以内出荷材質合成皮革/底:合成底(EVA)色ホワイトサイズL質量(g)240(片足)足幅(cm)23.1ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.9底幅(cm)9.2
デジタルパネルメーター 熱電対計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台30日以内出荷測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
Omada 100-240V 冗長電源ユニット
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷TL-MC1400 14スロットラックマウントシャーシ対応の冗長電源ユニット。入力電圧100-240V 50/60Hzを12VDC 75Wに変換。過電圧保護/短絡保護/過電流保護機能搭載。ホットスワップ対応で運用中の電源交換が可能。複数の電源ユニットによる冗長構成でシステムの可用性を向上させる。
ME888 MARATHON ULTRA F
METZELER(メッツラー)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
NIGHT DRAGON
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト
RS PRO¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
ホバーテーブル<配送時設置サービス付>
イトーキ¥139,800~税込¥153,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781本32日以内出荷専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
Elektor 6-Channel Temperature Monitor & Logger - Partly Assembled Module
SPARKFUN¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷Description。The 6-Channel Temperature Monitor can measure temperatures from as low as -240℃ up to +850℃(real-world limits greatly depend on the sensors being used). Up to six 3-wire PT100 sensors(not included)can be connected for measuring up to six temperatures. Measured temperature values are sent on a serial port for data logging and/or further processing. The kit includes an optional serial LCD for displaying readouts right on the board.。Note:The kit requires soldering, a Serial to USB converter, and 9V power supply. See related products for these and PT100 temperature sensors.アズワン品番67-0429-30