カテゴリ

  • 機構部品(155)
  • 切削工具(73)
  • 制御機器(71)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 測定用品(46)
  • バイク部品(38)
  • 電気材料(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 作業工具(29)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 事務用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「tl-3」の検索結果

789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縦つりクランプ(TL)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)3適合機種TL3t
  • TL3用スタイラス交換皿 東京精密

    TL3用スタイラス交換皿

    東京精密
    82,980税込91,278
    1枚
    当日出荷
    対象プローブヘッド VAST XXT TL3です。
    トラスコ品番457-6163
  • セラーメイト  チャーミークリアー・タフ+ TL3 セラーメイト

    セラーメイト チャーミークリアー・タフ+ TL3

    セラーメイト
    799税込879
    1個
    欠品中
    使いやすさを考えたシンプルなデザインで広口設計の保存容器。梅干しやピクルス、レモンなど酸の強い食材やにおい移りが気になる食材の保存にもお使い頂けます。フタの素材やパッキンの形状に改良を加え、従来品よりもさらに便利に使いやすくなりました。フタはには凸凹加工を施し、開け閉めがしやすくなり、熱や衝撃に強いTritan製で、食洗機での洗浄も可能です。また、フタのパッキンにはツマミを付け、取り外しが簡単になり、お手入れも簡単です。高濃度アルコールで消毒・除菌もできるのでとても衛生的です。
    仕様チャーミークリアー・タフ+TL3材質本体/ソーダライムガラス、フタ/トライタン/パッキン/エラストマー寸法(mm)胴径84×高さ115×口径67容量(mL)420質量(g)255耐熱温度(℃)本体/耐熱温度差42、パッキン/耐熱200耐冷温度(℃)パッキン/-40
  • バッティングティーTL3 トーエイライト

    バッティングティーTL3

    トーエイライト
    4,998税込5,498
    1組
    6日以内出荷
    コーンを使ったバッティングティー。ベースボール型ボール運動の入門用に適しています。
    セット内容内容:コーン×1本、ティー(B-2712P)×1本、高さ調節リング×1個付質量(kg)1.4寸法(cm)高さ55~80調節
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1箱(5巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 4TL1-3 honeywell

    4TL1-3

    honeywell
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    559税込615
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ

    キーボックス KEYSYS テンキータイプ

    コクヨ(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
    用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)施錠方法テンキータイプグリーン購入法適合
  • タイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3本組)
    当日出荷
    耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。 重ねて収納できて携帯用にも便利。
    トラスコ品番495-3053長さ(mm)120質量(g)39(3本セット)
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途厨房機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルすべらーず ターナー色彩

    タイルすべらーず

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300g)
    当日出荷
    タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
    用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10性状半透明液体乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)塗装間隔2時間以上(屋内)
  • タイヤレバー リキマエダ

    タイヤレバー

    リキマエダ(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。 多機能レバー
    材質クロムモリブデン鋼
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(5巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • ドリルビット研磨機 ベルソス

    ドリルビット研磨機

    ベルソス(7件のレビュー)
    7,389税込8,128
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-質量(g)1.3仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
    用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • チルトン 替刃 アルス

    チルトン 替刃

    アルス(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    専用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO

    本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)

    TRUSCO
    569税込626
    1本
    当日出荷
    六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
    用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
  • 大工・園芸鋸 チルトン アルス

    大工・園芸鋸 チルトン

    アルス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプ TRUSCO

    ケーブルクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66
  • T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンボールレンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
...