カテゴリ
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スイッチ付きマグネットキャッチ
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉定格電圧(V)AC125V、DC30VRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)3A
サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ
住友重機械工業¥90,300~税込¥99,330~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら