カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-359」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • CMM用ストレートスタイラス ND精工

    CMM用ストレートスタイラス

    ND精工
    25,980税込28,578
    1個
    31日以内出荷
    最も一般的に使用されているスタイラスタイプで、ほとんどすべての用途に適しています。極めて剛性の高い超硬合金製シャフトにより最高の安定性を実現、ボール材は業界標準であるルビーボールを採用しています。アルミニウムのスキャンには推奨されません。GOEKELER独自の精密な真空ろう付け技術により、最高の強度、耐久性、そして長い製品寿命を実現します。オプションでDakkS校正証明書をつけることが可能です。(別途御見積り)