カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 農業機械(94)
- 機構部品(80)
- 自動車純正部品(55)
- バイク部品(31)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(25)
- 作業工具(23)
- 建築金物(21)
- 切削工具(18)
- 測定用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 家電(4)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(81)
- SMC(80)
- 栃木屋(33)
- ホンダ(32)
- 岩田製作所(24)
- ニッサン(21)
- 東京発条製作所(19)
- NASTA(ナスタ)(18)
- 東芝ライテック(16)
- エイト(10)
- コガネイ(9)
- サンワサプライ(8)
- 未来工業(8)
- ADVANTEC(8)
- AFAM(アファム)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- 東洋技研(7)
- ノーリツイス(6)
- QNAP(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tl-6.0」の検索結果

扉内アルコーブカバーTL-6
ノーリツ¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T-2
バッティングティーTL6
トーエイライト¥6,598税込¥7,2581台6日以内出荷ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2Wayタイプ仕様ホームベース型付属品大皿ティー1本付き材質合成ゴム質量(kg)約3.6寸法(cm)ベース部:43×43×厚さ1.6、高さ標準ティー使用時:55~90、大皿ティー使用時:70~105調節アズワン品番65-0546-44
ウォーキングメジャーTL06
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)車輪径(Φmm)160質量(g)800寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)測定範囲(m)0.1~9999.9
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
カットフィルター
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
パレット回転機 マワール
大阪タイユー(10件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から3日以内出荷パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
ハゼットタイヤレバー
ハゼット(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
クイック継手 エルボ
コガネイ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ボールキャッチⅡ型(BS)
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷2方向からの抜差しが可能です。用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28色シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
トキソライト
エム・エーライフ¥29,980税込¥32,9781箱(20袋)当日出荷品名、性状不明の有害液体を迅速に吸着します。有害蒸気による二次災害を防ぎます。軽量のため取り扱いが簡単です。液体がしみ出さないから作業も安心です。用途液体毒劇物吸着用。トラスコ品番734-3850材質ポリプロピレン、パーライト対応毒劇物縦(mm)400横(mm)600
T型クイックターンボールレンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
ボールキャッチⅡ型(ZDC)
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
四角ペンフック(小)
サカエ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)60×60×92
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
ワンハンド脱着型 エルボ
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)
フジ矢¥709税込¥7801本当日出荷高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
タイヤリフター
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷革新的な作業性&快適性。用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
組端子台
東洋技研¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から46日以内出荷ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。定格絶縁電圧(V)AC・DC600
組端子台
東洋技研¥779~税込¥857~1個当日出荷から12日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。色ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-90
東京発条製作所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)132.41自由長(mm)90外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-80
東京発条製作所¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)148.96自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-70
東京発条製作所¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)170.24自由長(mm)70外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
...