カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)

「tl-60-1」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ボールキャッチⅡ型(BS) 栃木屋ボールキャッチⅡ型(BS)栃木屋
369税込406
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCOワンハンド脱着型 エルボTRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-125東京発条製作所
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL60-175 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-175東京発条製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)68.1自由長(mm)175外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-150東京発条製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)79.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-100 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-100東京発条製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)119.17自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
3,498税込3,848
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ミニ エルボ 禁油 コガネイクイック継手ミニ エルボ 禁油コガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付レギュレータ コガネイクイック継手付レギュレータコガネイ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気設定圧力単位MPa
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
419税込461
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,998税込3,298
1袋(10個)
10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から46日以内出荷
ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。
用途電気分電盤等の交流電流測定。付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30関連資料単品カタログ(0.31MB)
ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)ソーラー用デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リードCAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプa283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージFluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
ボールキャッチ 黄銅製 SUGICO(スギコ)ボールキャッチ 黄銅製SUGICO(スギコ)
729税込802
1個
4日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約1材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)15.5対応MODEL:TL-60-1
TLジョイント BU ブッシング 標準品 リケンTLジョイント BU ブッシング 標準品リケン
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5以下関連資料(0.48MB)
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付