カテゴリ

  • 測定用品(74)
  • バイク部品(35)
  • 機構部品(23)
  • 電気材料(13)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-75」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 75ml Hutchinson

    アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 75ml

    Hutchinson
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。
    用途MTB / ROAD / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)75
  • テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)
    9,198税込10,118
    1組
    当日出荷
    さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
    仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm

    KIドリル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
    用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-75

    東京発条製作所
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)54.11自由長(mm)75外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL12-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL12-75

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)6.9自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL30-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL30-75

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)39.59自由長(mm)75外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ TRUSCO

    フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(抗菌粉体塗装)
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板 TRUSCO

    フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(抗菌粉体塗装)
  • アディダス プライム トートバッグ アディダス

    アディダス プライム トートバッグ

    アディダス
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    アディダス プライム トートバッグは、モダンなスタイルと日常の多用途性を融合させたデザイン。日常使いを想定したデザインで、すっきりとした機能的なシルエットが日々のルーティンにシームレスにフィット。広々とした作りで、仕切りのあるスリップインポケット、内側にファスナー付きポケット、前面にファスナー付きポケットを備え、外出先でも整理整頓が可能。耐久性に優れたポリエステル製で、毎日の使用に耐えるタフさを実現。マイクロファイバーの熱転写スリーバー ロゴを含む、アディダスのブランディングが、伝統の魅力を添え、洗練された色調で上品な仕上がり。
    仕様仕切り付きスリップインポケット、内側にジップポケット、フロントジップポケットブラック/カーボンサイズNS容量(L)32素材ツイル(ポリエステル100%)
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-75

    東京発条製作所
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)110.37自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL20-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL20-75

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)17.81自由長(mm)75外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-75

    東京発条製作所
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)27.59自由長(mm)75外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL14-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL14-75

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)9.07自由長(mm)75外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • アドバンス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンス コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴+3コ用
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)
    材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL27-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL27-75

    東京発条製作所
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)32.7自由長(mm)75外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL16-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL16-75

    東京発条製作所
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)11.63自由長(mm)75外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL40-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL40-75

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)70.48自由長(mm)75外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-75

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL10-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL10-75

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.72自由長(mm)75外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL18-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL18-75

    東京発条製作所
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)14.15自由長(mm)75外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL22-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL22-75

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)21.78自由長(mm)75外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • アドバンスSコンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントプレート2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    マットグレープレート形状2連接穴用
  • アドバンスS簡易耐火用コンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火用コンセントプレート2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート(2連接穴+3コ用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート(2連接穴+3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 簡易耐火用コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 簡易耐火用コンセントプレート 2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴+3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴+3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスS簡易耐火コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    マットグレープレート形状2連接穴用
  • アドバンスシリーズ 簡易耐火コンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 簡易耐火コンセントプレート2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力320VA AC100V 適合LED専用
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスSコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    マットグレープレート形状2連接穴+3コ用
  • DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)114寸法L1(mm)90寸法D(mm)28最大積載量(kg)10
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2