カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「tl-bc」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイル収納フック サカエファイル収納フックサカエ
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)250×35×295
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい) パイロット万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)パイロット
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品コンバーター(CON-40)付サイズ(mm)最大径13.4 全長120.4繰り返し・詰め替え対応
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300 SMC3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
入力仕様電圧入力
カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)CKD
48,488税込53,337
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
PFGM302 Series SMCPFGM302 SeriesSMC
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMCPFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタSMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
タイプ分離型モニタ部表示単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMCPFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブラインドカーボ 縦目 アクリサンデーブラインドカーボ 縦目アクリサンデー
16,980税込18,678
1袋(5枚)
当日出荷
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1箱(500本)
当日出荷から100日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
埋込形シャワー水栓用切替弁部 INAX(LIXIL)埋込形シャワー水栓用切替弁部INAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC)寸法A(mm)75
流量調節栓ASSY INAX(LIXIL)流量調節栓ASSYINAX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)ガイカンマトメBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格24XT2.0X1450関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB)図解NoBC2510 本体部品 ガイカンマトメ_No.13、MB2600TL26 本体部品_No.13、BC2800 本体部品 ガイカンマトメ_No.9、MB2600MU 本体部品_No.13、MB2400M TM24 本体部品_No.13、MB2400M 本体部品_No.15、AB300-1 本体部品_No.15、MB2410M 本体部品_No.15、グリーンクロス2A 本体部品_No.9、BC2400 本体部品 ガイカンマトメ_No.13、MB2400K 本体部品_No.15
フューエルチューブ BIGM(丸山製作所)フューエルチューブBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB)図解NoMKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.24、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 フユーエルチユーブ_No.83、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.24、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.24、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.24
6カクボルト(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)6カクボルト(ヒダリ)BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格ヒダリM8X18LS関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB)図解NoAB300-1 ギヤケース部品_No.22、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト(ヒダリ)_No.23、BC3300 ギヤケース部品 6カクボルト(ヒダリ)_No.24、MB2400M ギヤケース部品_No.22、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.22、HG2600 ギヤケース部品_No.11、BC2000 ギヤケース部品 6カクボルト(ヒダリ)_No.11、MB2410M ギヤケース部品_No.22、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.11、BC1840L ギヤケース部品 6カクボルト(ヒダリ)_No.23、MB2400K ギヤケース部品_No.22、MB2600MU ギヤケース部品_No.11、BC2510 ギヤケース部品 6カクボルト(ヒダリ)_No.11、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.22、BC2400 ギヤケース部品 6カクボルト(ヒダリ)_No.22
クラッチケースマトメ BIGM(丸山製作所)クラッチケースマトメBIGM(丸山製作所)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
規格3~9フクム関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.05MB)図解NoMC2600RS(JP) 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.2、BC220H 本体部品_No.2、MC2601RS(JP) 本体部品_No.2、MB2600TL26 本体部品_No.2、MB125RU 本体部品_No.2、MB2600MU 本体部品_No.2、MC2700RS(JP) 本体部品_No.2、MB2400M TM24 本体部品_No.2、BC2510 本体部品 クラッチケースマトメ_No.2、JA251 本体部品_No.2、MB132RU 本体部品_No.2、BC2400 本体部品 クラッチケースマトメ_No.2
マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)マキツキボウシバンBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB)図解NoAB300-1 ギヤケース部品_No.5、BC1840U ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.5、BC2510 ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.4、HG2600 ギヤケース部品_No.4、BC1840L ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.5、MB2600MU ギヤケース部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.5、MB2400M ギヤケース部品_No.5、BC2400 ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.5、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.5、BC2000 ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.4、MB2400K ギヤケース部品_No.5、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.4、MB2410M ギヤケース部品_No.5
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
備考M5X25規格M5X25アプセツト部品名称6カクボルト(+)SW関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBC232S 本体部品_No.8、MBS2320 ギヤケース部品_No.3、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.21、OS26KU 本体部品_No.12、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.3、BC26DX ギヤケース部品_No.3、MCA-S(JP) 本体部品_No.17、GKB2400GT 本体部品_No.29、MB248EU-DX 本体部品_No.32、KC26B-1 本体部品_No.8、IS236 本体部品_No.11、BC20L 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.15、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.12、OS26KU ヒロシマ ギヤケース部品_No.3、BC263SN 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.8、MB2601MU 本体部品_No.12、NK25D ギヤケース部品_No.3、MB2620G 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.25、MLB2200L 本体部品_No.27、MB278U 本体部品_No.32、MB267MKM 本体部品_No.10など
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X25アプセツト関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.92MB)図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
ベアリングケース BIGM(丸山製作所)ベアリングケースBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB)図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
カタカケバンドクミタテ BIGM(丸山製作所)カタカケバンドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格Y951700Lワンタツチ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB)図解NoMB2400K 本体部品_No.26、MB260G-C 本体部品_No.28、BC2800 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、MB260L-C 本体部品_No.28、BC1840U 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.24、MB200-1U-C 本体部品_No.38、AB300-1 本体部品_No.30、MB2600TL26 本体部品_No.29、MB2300G 本体部品_No.23、MB2300U-S 本体部品_No.38、MB200-1L 本体部品_No.26、DB21D-1C 2G 本体部品_No.26、MB200U 本体部品_No.38、MB2400M 本体部品_No.25、DB21D-1C L 本体部品_No.26、BC2510 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.25、MBV2300 本体部品_No.38、BC3300 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、DB26D-C 2G 本体部品_No.28、MB200G-C 本体部品_No.26、MB200G 本体部品_No.26、DB21D-1 2G 本体部品_No.26など
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1本
30日以内出荷
専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です屋内取付専用
仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可