4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番121-8162 適合機種MP-P3 材質(本体)ガラス 質量(g)98 光源色ブルー
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

EBM(江部松商事)ムシポン捕虫紙
反射板の採用により捕獲性アップ
材質ABS樹脂 質量(kg)2.3 電源(V)単相100 外寸(mm)410×165×H315 電源コード(m)2 誘虫ランプTL-E22W(20W) 捕虫紙2個使用 アズワン品番64-3542-56 EBM品番7843700
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

紫外線反射コーティングにより捕獲力UP。前面、側面のスリットにより全方位から誘引可能。受皿シートの採用でメンテナンス性が向上
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、受け皿シート2枚、取付用ネジ3本 質量(kg)1.8 タイプPlus 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×325 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプTL-E22W・1灯(22W) 捕虫紙S-8 2個 アズワン品番64-5226-63
1台
32,900 税込36,190
4日以内出荷

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ 端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)