内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。
【英語パッケージ 法人限定】
5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質金属
ポート数5
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスマートスイッチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5
電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25
最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)
インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Gigabit Desktop Easy Smart Switch、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
1U 19-inch rack-mountable steel case
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
オートMDI / MDIXをサポートする10/100 / 1000MbpsのオートネゴシエーションRJ45ポート x 5グリーンイーサネット技術導入により、既存機種より最大84%の電力消費をセーブすることが可能。IEEE 802.3Xに基づいた信頼性の高いデータ転送を実現。スチールハウジング、デスクトップ設置または壁掛け可能なデザイン。 802.1p / DSCP QoSをサポート。さらにIGMPスヌーピング機能を搭載。Plug & Playで設定の必要なし。
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
オートMDI / MDIXをサポートする10/100 / 1000MbpsのオートネゴシエーションRJ45ポート8口実装、グリーンイーサネット技術により既存機種より最大82%の電力をセーブすることが可能、IEEE 802.3Xに基づいた信頼性の高いデータ転送を実現。スチールハウジング、デスクトップ据置き、または壁掛け可能なデザイン、802.1p / DSCP QoSをサポート。またIGMPスヌーピング機能を搭載、Plug & Playで設定の必要なし
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属
1.英語の管理画面 8本10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大80%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム保証
仕様●最大放熱:12.12BTU/h●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード
最大消費電力(W)5.46(220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG108E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィート
バッファメモリ1.5Mb
動作温度(℃)0~50
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
ネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)
各種認証FCC、CE、RoHS
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×101×25
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
商品タイプスイッチングハブ
1.英語の管理画面 5本 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラフィック優先順位及びVLAN 機能に対応。革新的な省エネ技術で最大75%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーでネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム
仕様●最大放熱:9.07BTU/h●MACアドレス テーブル:2K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストアアンドフォワード
最大消費電力(W)2.66(220V/50Hz)
インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG105E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィート
バッファメモリ1Mb
動作温度(℃)0~50
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
ネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)
各種認証FCC、CE、RoHS
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×98×25
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質スチール
ポート数8
電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))
接続方式10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Gigabit Easy Smart Switch、10/100/1000Mbps RJ45ポート、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inchラックマウント対応スチールケース
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
商品タイプスイッチングハブ
8-Port Gigabit Desktop PoE Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、53W PoE Power supply、steel case
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×98×27
最大消費電力(W)65.2、5.5 (220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
5本のギガビットオートネゴシエーション機能付RJ45 ポート、オートMDI、MDIX搭載、グリーンイーサネット技術を用いることで既存機種より最大85%のエネルギーを節約可能、IEEE 802.3x 対応で安定したデータ接続を実現。プラスチックボディー、デスクに据置き、または壁に掛け可能なデザイン、Plug & Play、設定の手間が不要、接続した瞬間に使用開始
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
材質金属製
ポート数10
接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:16.03 BTU/h (PD未接続時)、253.67 BTU/h (64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K
電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A)
保存温度(℃)-40~70
機能ストア&フォワード、高度な機能
最大消費電力(W)4.7(220V/50Hz:PD未接続時)、74.39(220V/50Hz:64PD接続時)
インターフェース10/100/1000 Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation、AUTO MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1008P、電源アダプター、設置ガイド
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック
ファンファンレス
ジャンボフレーム16KB
ネットワークタイプ10BASE-T:UTP3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX:UTPカテゴリ5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T:UTPUTPカテゴリ5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証CE、FCC
ポート規格:802.3af/atに準拠、PoEポート:1-4ポート、PoE出力:64W
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)171×98×27
最大パケット転送能力(Mpps)11.904
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質金属製
ポート数6
接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
8-port Desktop Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、plastic case
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×25.5
最大消費電力(W)4.63 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45端子× 8 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。ネットワークモニター、トラフィックの優先付け、VLAN 機能を提供。金属筐体
材質金属
ポート数16
接続方式ギガビット
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
電源ACアダプター
マグネットあり
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属
ポート数18
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスマートスイッチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
1.英語の管理画面 24本10/100/1000Mbps RJ45ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大40%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。
仕様●最大放熱:46.58BTU/h●スイッチング容量:48Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行)
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード方式
最大消費電力(W)13.66(220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×24、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1024DE、電源コード、設定ガイド、リソースCD、ラックマウントキット、ゴム足
バッファメモリ4.1Mbit
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック無し
ファンファンレス
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証FCC、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×140×44
最大パケット転送能力(Mpps)35.7
設置条件ラックマウント
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能―静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属
ポート数10
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。PoE+ 対応。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】全ポートギガビット対応:ギガビットRJ45ポートx24・ギガビットSFPスロットx4を搭載
ポート数28
電源100~240VAC、50/60Hz
コネクタ形状ギガビットRJ45ポート×24、ギガビットSFPスロット×4
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】ギガビットポート:ギガビットRJ45ポート(x48)とギガビットSFPスロット(x4)を搭載
ポート数52
電源100~240VAC、50/60Hz
コネクタ形状ギガビットRJ45ポート×48、ギガビットSFPスロット×4
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。8つのPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:30.01BTU/h(220V/50Hz:PD未接続時)、587.41BTU/h(220 V/50Hz:150W PD接続時)●スイッチング容量:32Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行用)
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、WebベースGUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード
最大消費電力(W)8.8(220V/50Hz:PD未接続時)、172.26(220V/50Hz:150PD接続時)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1016PE本体、電源コード、設置ガイド、ラックマウントキット、ゴム足
バッファメモリ4.1Mbit
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック
ファン1
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー 5・5e・6以上(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証VCCI、FCC、CE
ポート規格:802.3at/afに準拠、PoEポート:1-8ポート、PoEパワーバジェット:150W
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×180×44
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
設置条件ラックマウント/デスクトップ対応
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートとスイッチング容量が今までのボトルネックを解消し、超高速な2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば、4K動画など大きなファイル転送も超高速に行えます。
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100/1000/2500 Mbps
商品タイプスイッチングハブ
【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属
ポート数52
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属
ポート数10
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード
を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。16個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ